アンカー打ち込み棒ロングのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
104件の「アンカー打ち込み棒ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 アンカー打ち」、「超ロングビット」、「CTアンカー打ち込み棒」などの商品も取り扱っております。
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち) トラスコ品番 749-9671 質量(g) 878 適合電動機 軽量ハンマードリル(SDS-plus) 適合アンカー UC-3040/UC-1040
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
8,198 税込9,018
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマードリルに取り付け、アンカーボルトの打ち込みが簡単に出来ます。
用途アンカー打ち込み作業 全長(mm) 260 材質 炭素鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。 刃長(mm) 450
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合サイズ M10、M12、W3/8、W1/2 全長(mm) 259 スライド寸法(mm) 33 トラスコ品番 557-7292 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷



ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み 材質 合金鋼 全長(mm) 500 仕様 プラスチック筒入 トラスコ品番 749-9663 質量(g) 445 シャンク SDSタイプ 適合アンカー UC-3030B、UCS-3030B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 全長(mm) 1000 有効長(mm) 200 シャンク SDS-plus 材質 超硬チップ 適合電動機 軽量ハンマードリル
1個ほか
4,995 税込5,495
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途ホーク・アンカーボルトの施工に 材質 スチール
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。 全長(mm) 95 仕様 3/8分用 トラスコ品番 733-6047
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。 仕様 透明筒入 材質 スチール
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)