アングル ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
344件の「アングル ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナドリル」、「小型コーナードリル」、「直角ドリル」などの商品も取り扱っております。
一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2400 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 付属品 チャックキー・サイドグリップ 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 270
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

握りが細い、細径コンパクト。 狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。 高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 298×52×77 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 12 バッテリー リチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 適合 電気ドリル10mm以上 チャック外径(Φmm) 約34 商品構成 セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm) 幅105×全長205 質量(kg) 1.1 タイプ 正逆回転 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1600 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 チャック径(Φmm) 10 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (2.7MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

正逆切替可能
回転数 1600ipm 全長(mm) 210 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 110 チャックサイズ 10mm チャック付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

小型穿孔用ドリルです。
質量(kg) 0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2500 ホース内径(Φmm) 6.3 給気口 PT1/4 空気消費量(m3/min) 0.56 能力(mm) 6(ジュラルミン) 軸心より側面まで(mm) 9.5 スピンドル 1/4-28UNF 頭部高さ(mm) 26.5 最大トルク(N・m[kgf・m]) 2.5[0.25]
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様 LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品 バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm) 314 質量(kg) 1.5(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 バッテリー リチウムイオンバッテリー 作業量(目安) 穴あけ(木工キリ25mm):約200個。締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本。(1充電あたり) 適合バッテリー A-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質 (本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容 コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番 753-6666 セット内容 L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm) 134 質量(g) 250 差込角(mm) 6.35 シャンク径(Φmm) 6.35 ヘッド幅(mm) 55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。 接続口径 6.35(六角) 付属品 #2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個 材質(本体) 質量(g) 400 隅うち最小幅(mm) 15mm/360°方向自在 トラスコ品番 396-1346 全長(mm) 168 最大許容トルク(N・m[kgf・m]) 29.4 最大回転数(min-1[r.p.m]) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様 LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品 キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm) 314 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 バッテリー リチウムイオンバッテリー 作業量(目安) 穴あけ(木工キリ25mm):約300個。締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本。(1充電あたり) 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

本体 (スタイル)ストレート・レバー ホース口金取付ねじ Rc1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 振動(m/s2) (加速度、3-axes)2.5未満
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類 L型ドライバー 差込角(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスコーナドリル
クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 38 チャック能力(mm) 2~13 回転数(min-1[r.p.m]) (低速)0~400、(高速)0~900 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-322 仕様 強力型。二重絶縁。無段変速。正逆転両用。2スピード 付属品 サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5 質量(kg) 3.7 長さ(mm) 413
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

エス・ピー・エアーエアドリル
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 220 チャック能力(mm) 13 トラスコ品番 390-0916 全長(mm) 222 質量(kg) 1.53 穴あけ能力(mm) 13 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.3 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 3000 付属品 コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ トラスコ品番 835-6100 全長(mm) 250 質量(g) 880 ドリル能力(mm) 6 空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.42 内径(mm) (エアホース)6.35
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に トラスコ品番 469-6174 セット内容 L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット) 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。 セット内容 アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1 種類 L型ドライバー 商品構成 単品
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
用途パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適 仕様 工具カミシロ/7.2mm 付属品 標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)。標準装備付属品。 チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233) トラスコ品番 297-5301 減速比 10/11 質量(g) 47 穴径(Φmm) 13(最小加工)
1本
35,980 税込39,578
当日出荷