- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- アングルインパクトドライバーのおすすめ人気ランキング
アングルインパクトドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「アングルインパクトドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーインパクトドライバ」、「電動ラチェット」、「狭い所 インパクトドライバー」などの商品も取り扱っております。
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60[610]
回転数(min-1[r.p.m])
0~2000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~75
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1430)
全長(mm)
387
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
1.7
機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。
小型で、軽量(1.0kg)です。
94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。
高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。
急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。
白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。
仕様
作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本
セット内容
本体、ビット、バッテリー、充電器
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×48×94(バッテリ含む)
モーター電圧(V)
10.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハンドル内にビット収納可能。
48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。
18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。
セット内容
アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1
種類
L型ドライバー
商品構成
単品
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能
自動停止モード:締め過ぎ防止
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)
361
適合バッテリー
M12 REDLITHIUM ION
仕様
燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)
1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~1550/0~2300/0~3000
ねじ締め能力
最大M16
保証期間
1年
アンビル
1/2インチSQ w/ Friction Ring
トルク(N・m)
90/160/270
締付能力(ナット)
最大M16
アズワン品番
65-0279-54
打撃数(bpm)
0~1350/0~2700/0~3600
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。
エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。
正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。
レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
最大締付トルク(N・m)
250
付属品
エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
トラスコ品番
795-5812
全長(mm)
334
質量(kg)
1.6
タイプ
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
エアーホース内径(Φmm)
8以上
空気消費量(m3/min)
0.1
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
振動3軸合成値(m/s2)
JAP491 8.24
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
コンパクトなヘッドハイト&センターハイトにより、今までできなかった、狭い場所での作業も可能に!
仕様
LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付
付属品
キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)
全長(mm)
314
質量(kg)
1.5(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
作業量(目安)
穴あけ(木工キリ25mm):約200個。締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本。(3.0Ahバッテリー1充電あたり)
適合バッテリー
A-60660,A-60698
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7100
最大トルク(N・m)
244
実用トルク範囲(N・m)
61-217
質量(kg)
1.54
全長L(mm)
332
空気消費量(L/min)
538
適合ホース内径(Φmm)
10
差込角(sq.)
12.7(1/2インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク
適合
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
握りが細い、細径コンパクト。
狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。
高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
298×52×77
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
12
バッテリー
リチウムイオン
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番
436-0991
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4300
最大出力トルク(N・m)
(右回転)210、(左回転)250
仕様
LEDワークライト(LT02WPC)付
トラスコ品番
774-8736
質量(kg)
1.5
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径
(参考)M14<強度区分10.9>
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類
L型ドライバー
差込角(mm)
6.35
軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
長さ(mm)
439
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
821-7926
セット内容
電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース
質量(kg)
2.27
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~1900
充電時間
50分
打撃数(min-1)
3000
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質
(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容
コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンパクトボディセンターハイト16.5mm/全長360mm、便利な電池残量表示付!
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
約22
回転数(min-1[回/分])
0~2100
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
50(510)
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M10
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
蓄電池形名
BSL1430(冷却対応)
充電器形名
UC18YSL2(冷却機能付)
打撃数(min-1[打撃/分])
0~3200
六角軸二面幅(mm)
6.35
質量(kg)
1.6
特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm)
439
幅(mm)
77
高さ(mm)
72(バッテリー含む)
差込角(sq.)
1/2
適合バッテリー
BL2012
トラスコ品番
821-7927
セット内容
1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース
質量(kg)
2.27
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~1900
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)
135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6500
付属品
カプラプラグ
トラスコ品番
753-3811
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
364
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.1
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー
1個
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番
753-6666
セット内容
L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)
134
質量(g)
250
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
ヘッド幅(mm)
55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番
776-7226
セット内容
固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質
本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
122
質量(g)
185
差込角(mm)
6.35
ヘッド幅(mm)
38
シャンク径(mm)
6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。
握り易い新形状+大型レバースイッチ
高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60
回転数(min-1[r.p.m])
0~2000
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~75
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
361×66×86(BL1015取付時)
バッテリー
リチウムイオン