- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- アングルクランプのおすすめ人気ランキング
アングルクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新255件の「アングルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角 バイス」、「溶接 治具 パイプ」、「クランプ 金具」などの商品も取り扱っております。
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
材質(本体)
アルミ鋳物
ベース寸法(mm)
207×150×52(H)
質量(g)
1500
エスコ品番
EA526CA-1
1個
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
70
アゴの深さ(mm)
35
全長(mm)
250
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
730
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×200×60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
208
材質(本体)
アルミ合金
材質
(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)
100
高さH(mm)
105
質量(g)
約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
90
材質(本体)
FCD450
材質
鋳鉄
質量(kg)
3.7
締付力(kN)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
(社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。
材質
スチール
質量(g)
1000
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
鋼材の直角固定溶接専用。
外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。
外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
鋳鉄
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
83
全長(mm)
240
材質(本体)
炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)
トラスコ品番
835-8183
質量(g)
800
2018年トラスコ掲載ページ
4 1795
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)
(直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60
トラスコ品番
366-9408
質量(kg)
11
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。
ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。
歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。
引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。
ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。
材質
アルミダイカスト製
質量(g)
870
口幅(mm)
68
口の開き(mm)
65
口深(mm)
25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格
(社)仮設工業会認定品
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)
0~40
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類
その他バイス
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
溶接作業
角度(°)
5~180
寸法(mm)
(ワーク材)2×100
質量(kg)
9.6
トラスコ品番
104-5288
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。
異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに
材質
鉄・ABS樹脂
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)
(直角固定)120(最大厚み差)100Tジョイント
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)
660
寸法(mm)
195×195×47
質量(kg)
2.75
仕様
NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付
トラスコ品番
284-8911
材質
スチール、アルミ
質量(g)
2750
保持角度(°)
90 ON-OFF機能付
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)
250
質量(g)
253.5
最大幅(mm)
(締め付け)72
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷