アングルグラインダのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
386件の「アングルグラインダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーアングルグラインダー」、「ベビーグラインダー」、「ミニアングルグラインダー」などの商品も取り扱っております。
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa) 0.6 仕様 セフティレバー式 質量(g) 540 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×65×75 空気消費量(m3/min) 0.076 エアーインレット NPT1/4 排気方式 後方排気式 コレット径(Φmm) 6.0(1/4)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

エス・ピー・エアーアングルグラインダー
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.62
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用 シャンク軸 - 切替方式 コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(NL/min) 120 排気方式 後方 ホース接続径 PT 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m]) 20000 空気消費量(L/min) 85 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 175 質量(kg) 0.54 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (4.7MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に 砥石寸法(mm)厚さ 6
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 15000 寸法(mm) (コレット)6 全長(mm) 156 質量(kg) 0.6 最高使用周速度(m/min) (トイシ)2000 ハンドル ロール ホース口金取付ねじ RC1/4 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.40 頭部高さ(mm) 83.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

日本ニューマチック工業アングルグラインダー
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。 排気方向 側方 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 15000 タイプ ロール
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 最高使用周速度(m/min) 砥石/4300 砥石寸法(mm) 100×2~6×15 ハンドル ロール方式 推奨ホース径(mm) 9.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
用途金属の研削、さび取りに。 頭部高さ(mm) 84.5 トラスコ品番 276-7597 全長(mm) 192 質量(kg) 1 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.5 適合砥石サイズ 外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 側方
1台
34,980 税込38,478
欠品中

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23500 空気消費量(L/min) 120 付属品 本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm) 140 質量(g) 150 ホース内径(Φmm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 スピンドル M7-P0.75 接続径 空気:6Φmm 取扱説明書 (5.8MB) ホイール寸法(mm) 30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 400 全長(mm) 135 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 80 口金 1/4PT コレットチャック寸法(mm) 6 騒音レベル(dB(A)) 90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 空気消費量(m3/min) 0.59 ホース取付口 Rc1/4 トラスコ品番 855-0373 全長(mm) 157 質量(kg) 0.6 材質(本体) アルミ 最大出力(W) 294 研削砥石寸法(mm)(外径) 50 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4 ヘッド高さ(mm) 40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 88.2 排気方向 側方 研削砥石寸法(mm)(内径) 9.53
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等 付属品 ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式) 寸法(mm) 290 消費電力(W) 50 ディスク外径(Φmm) 50 定格使用時間(分) 15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 仕様 (エアー排気)リア 付属品 PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個 全長(mm) 125 質量(g) 400 使用空気圧力(MPa) 0.55 使用ホース径(Φmm) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (13.5MB) ディスク寸法(mm) (使用)直径約75、穴径9.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm) 125 質量(kg) 0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 空気消費量(L/min) 260 使用空気圧力(MPa) 0.55 空気接続口 PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径 50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個ほか
48,980 税込53,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 52500 空気消費量(L/min) 120 付属品 本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm) 140 質量(g) 140 先端角(°) 120 ホース内径(Φmm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 コレットサイズ(mm) 3 接続径 空気:6Φmm 取扱説明書 (5.8MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷