アングルノッチャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「アングルノッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル加工機」、「ミニシャーリング」、「コーナーシャー」などの商品も取り扱っております。
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)鉄工 鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット 出力(kN[tonf]) 245[25] 電源(V) AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W) 980 付属品 フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒) 約7 質量(kg) 34 長さ(mm) 250 幅(mm) 345 高さ(mm) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

アングルノッチング加工用です。
用途アングル加工に。 仕様 誤作動防止センサー付 付属品 商品ケース トラスコ品番 456-8575 質量(kg) 12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 199×150×168 最大加工能力 L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工 トラスコ品番 375-0469 質量(kg) 18.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×265×140 最大加工能力 L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。 消費電力(W) 1050 電源(V) AC100 入力電圧(V) AC100 定格電流(A) 11 仕様 誤作動防止センサー付 付属品 スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース トラスコ品番 456-8583 質量(kg) 7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 227×467×102
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)アングルマスター2(本体)
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W) 1400 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 15 コード長さ(m) 2.9 仕様 最大加圧kN[t]:275[28] 付属品 六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ トラスコ品番 455-7484 質量(kg) 100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 336×430×725 出力(kN) 275 ストローク長(mm) (主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
709,800 税込780,780
翌々日出荷

カクタスVノッチ
質量(kg) 16 外形寸法(mm) 245×180×215 最大能力 (SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)アングルマシン75 本体
出力(t) 17(ベンダ)、23(Vノッチ) 最大曲げ能力 SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ノッチングプライヤー
電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。切り欠き範囲を大きくする場合は、ノッチングを2回に分けて行うことで対応できます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。簡単に使用できます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。ヘッドは磨き仕上げ、ハンドルはプラスチックスリーブ。カッターヘッドの材質は
種類 その他プライヤ 全長(mm) 250
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 251 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 446×227×102 仕様 二重絶縁 付属品 両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース 質量(kg) 7.2
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。 仕様 誤作動防止センサー付 付属品 商品ケース トラスコ品番 456-8559 質量(kg) 8.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 140×240×145 最大加工能力 L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番 395-7721 質量(kg) 16 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 180×245×215 最大加工能力 L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

日東工器PMW-24 Vノッチ
小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
寸法(mm) 最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
1個
359,800 税込395,780
8日以内出荷

加工可能板厚(mm) 鉄板1.5(max) ラムストローク(mm) 19 質量(kg) 110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 460×510×1510 加工寸法(mm) 152×152 トラスコ品番 852-2815
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力 L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機 最大ストローク(mm) 34 電源(V) AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW) 2.2 定格電流(A) 9.5 キャブタイヤコード(m) 5(2mm24芯) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 68.65[700] タンク油量(L) 13.5 付属品 フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本 最大加圧力(kN[tf]) 490[50] 仕様 最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6。無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道) 本体質量(kg) 約800
1台
3,498,000 税込3,847,800
4日以内出荷


手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm) 920 質量(kg) 7 切断能力(mm) t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用 切断能力(mm)鉄工 鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6 出力(kN[tonf]) 245[25] 電源(V) AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W) 980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×345×405 付属品 フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒) 約7 質量(kg) 34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

アングル切断加工用です。
用途アングル加工に。 仕様 誤作動防止センサー付 付属品 商品ケース トラスコ品番 456-8567 質量(kg) 7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 140×178×185 最大加工能力 L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
寸法(mm) 最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷