アングルローターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
139件の「アングルローター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレート遠心機」、「インキュベーター」、「ヘマトクリット 遠心 機」などの商品も取り扱っております。


シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
寸法(mm) 310×460×270 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4500 電源 AC100~240V 50/60Hz 最大遠心力(G) 2940 処理量(mL) 15×8本 10/7/5×12本 タイマー 30秒~99分
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 安全装置 3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様 本体(ローター無)
1台
112,400 税込123,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm) 16~16.5×105~120mm 処理量(mL) 15×8本 付属品 遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 寸法(mm) 290×320×245 電源 AC100V 50/60Hz タイマー時間 0~30分 ローター 専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様 騒音:<65dB(A) 寸法(mm) 380×505×360 質量(kg) 32 電源 AC100V 50/60Hz 設定時間 1秒~99分59秒 アズワン品番 1-478-32 商品タイプ 本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷


ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番 2-5447-01 寸法(mm) 143×166×184 質量(kg) 4.8 スイッチ フタ開閉スイッチ付(安全スイッチ) 回転数(min-1[r.p.m]) 12000,9000,6000 電源 AC100V、50/60Hz 加減速時間 4秒以内/13秒以内(加速/減速) 運転音(dB) 65以内/1m 上昇温度 7℃以内/15分(試料) 電源コード 1.8m、2Pタイプ 遠心加速度 7740、4350、1940×G タイマー 0~15分 最大処理量(mL) 2.2mLまたは1.5mL×6本
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様 本体(ローター無し) 寸法(mm) 290×320×250 質量(kg) 約8 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 500~6000 モーター ブラシレス 安全装置 オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A アズワン品番 4-3527-01 タイマー 1秒~99分59秒 処理量 1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
151,300 税込166,430
当日出荷

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番 1-7472-11 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体/750、ACアダプタ/840 電源 AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm) 146×184×113 モーター DCブラシモーター 安全装置 カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力 1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定 5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m]) 6200±20%(固定) 遠心加速度 2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷


締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg) 50Hz:1640、60Hz:1420 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:0~3000 60Hz:0~3500 質量(kg) 8 電源(V) AC100(50/60Hz) 処理容量(mL) 10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×250 ローター R-12
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品 チューブホルダー×4個 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 最大:2500 機能 冷却:無 最大処理量(容量mL/本数) 10用/4本 使用可能チューブ 16.5×105mm 遠心加速度 900G アズワン品番 1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し) 種別 本体 ローター無 0~5500rpm アズワン品番 2-5052-01-22
1台
122,400 税込134,640
17日以内出荷

1台
107,700 税込118,470
17日以内出荷

動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様 本体 付属品 ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個) 質量(kg) 0.5 サイズ 160×170×122mm 電源(V) AC100~240 50/60Hz1A 最大回転数(min-1[r.p.m]) 7000 モーター ブラシモーター 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 遠心加速度 2680G(最大) アズワン品番 3-7014-21
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 付属品 ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ 寸法(mm) 256×225×155 質量(kg) 6 電源 AC100~240V、50/60Hz、3A 最大遠心力(G) 15100×g 処理量(mL) 0.2/0.5/1.5/2.0×12 タイマー 30秒~99分、連続 速度設定 500~15000rpm(100rpm毎)
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様 RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)