- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- アングル水栓 分岐のおすすめ人気ランキング
アングル水栓 分岐のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「アングル水栓 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管」、「水道管 分岐」、「三方分岐水栓」などの商品も取り扱っております。
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズ
G1/2
吐水口長さ(mm)
88
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体
仕様
固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
関連資料
(0.03MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズ
G1/2
吐水口長さ(mm)
130
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
青銅製
パッキン
アリ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
仕様
共用形 アングル型
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
呼び径(mm)
13
仕様
(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
吐水口
Y12J-64X-16
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
チーズ
パッキン
アリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
立水栓等からホースを使用、多目的に
普通に使っていても節水効果があります。
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本工業規格品
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
呼び
13
仕様
固定コマ。パッキン付き
材質
黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)
13
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として
奥行(mm)
54
本体幅(mm)
93
本体高さ(mm)
72
ねじサイズ
PJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷