- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- アンダーソンコネクタ 8sqのおすすめ人気ランキング
アンダーソンコネクタ 8sqのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「アンダーソンコネクタ 8sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着コネクター」、「SAEコネクタ」、「バッテリー コネクタ」などの商品も取り扱っております。
極数
2
シリーズ
SB50
定格電流(A)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス・メス共有
仕様
ヘビーデューティパワーコネクタキット
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
6
オス・メス
オス・メス共有
ハウジング色
赤
適合電線サイズ(sq)
13.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。
オス/メス両用の自己勘合設計になっています。
メカニカルキーは色分けされています。
SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。
SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。
ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズ
SB175
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
280.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
シリーズ番号
175
実装タイプ
ケーブルマウント
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に
適合電線
3.5~8.0sq
セット内容
オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フォークリフト用バッテリープラグ
メーカー
シバタ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。
コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V)
DC600
極数
2
使用温度(℃)
-20~75
燃焼性
UL94_V-0
絶縁抵抗(MΩ)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質
インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズ
S
使用温度範囲(℃)
-20~+125
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
4.45
定格電流(A)
30
材質(ピン)
黄銅
コンタクト保持力
110.7N
コンタクトNo.
2
関連資料
製品図面(0.18MB)
適合電線範囲 AWG(#)
12~16
挿抜力
平均:13.6N
用途防水性が必要な接続に
付属品
リテーナ付
材質
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品図面(0.17MB)
1箱(5個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
仕様
タイプ = コネクタハウジング。シリーズ = PP120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
付属品
ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質
銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズ
S
使用温度範囲(℃)
-20~+125
定格電圧(V)
600
寸法A(mm)
22.5
外径(Φmm)
11.18
寸法D(mm)
34.9
定格電流(A)
35
寸法E(mm)
16.9
寸法B(mm)
41.5
寸法C(mm)
48
材質(ピン)
黄銅
コンタクト保持力
222.4N
コンタクトNo.
5
関連資料
製品図面(0.21MB)
適合電線範囲 AWG(#)
12~10
挿抜力
平均:66.7N
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途バッテリーフォークリフト用
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
350
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シリーズ
SBX
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス/メス