- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 粘着マット
- アンダーマットのおすすめ人気ランキング
アンダーマットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新150件の「アンダーマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム マット」、「クリーンマット」、「リフトマット」などの商品も取り扱っております。
色
グレー
厚さ(mm)
2
材質
ゴム
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
材質
SBRゴム
色
グリーン
厚さ(mm)
5
外形寸法(mm)
690×990
適合
粘着マット600×900mm
厚さ(mm)
5.5
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1枚
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
1個
¥21,300
税込¥23,430
17日以内出荷
フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。裏面が両面テープで固定できるようになっています。中央部分に3mm程の凹みがあります。
用途ステップマットの段差解消に
材質
ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
3
色
スロープ:ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ベース)
グリーン
粘着マット用静電タイプのアンダーマット
粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。
材質
スチレンブタジエンゴム
色
グリーン
トラスコ品番
474-7968
長さ(mm)
965
幅(mm)
660
厚さ(mm)
4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4
質量(kg)
2.32
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
粘着力(g/25mm)
(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
厚さ(mm)
周囲の枠(ガイド部)4、中央のシート貼り付け部(ベース部)1
タイプ
プラスチック
トラスコ品番
849-9856
材質
本体:イソプレンゴム、外枠:PVC
質量(kg)
13.1
トラスコ品番
849-9855
材質
本体:イソプレンゴム、外枠:PVC
質量(kg)
7.9
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。
靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。
強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。
清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。
1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)
600×900
厚さ(μm)
40
材質
ポリエチレン
積層枚数(シート)
30
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
690×990
適合
マット寸法(mm):600×900
EBM品番
6865390
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
粘着マットをフレームで固定して使用することができます。
一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
フレーム裏面に両面テープが付属しており床面へ接着することができます。
用途粘着マット用のフレームです。
材質
PVC
厚さ(mm)
5.5
質量(g)
2500
外形寸法(mm)
697×997
適合サイズ(mm)
粘着マット:600×900
内寸(mm)
607×907
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用
厚さ(mm)
3.6
色
透明
仕様
強粘着タイプ
その他
別売りのフレームとセットでご使用下さい。
材質
ポリエチレンフィルム
引張強度
170(kg/cm2)
伸び(%)
250
粘着力(g/25mm)
250
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容
粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質
マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)
フレーム:5.5
色
マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)
マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)
600×900
厚さ(μm)
マット:45
内寸(mm)
フレーム:607×907
伸び(%)
マット:横200、縦250
積層枚数(シート)
30
粘着力(g/25mm)
マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)
マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート用フレームです。
用途粘着マット
色
グレー