- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- アンテナ エレメントのおすすめ人気ランキング
アンテナ エレメントのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新118件の「アンテナ エレメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FMアンテナ 屋外」、「VHFアンテナ」、「カーテレビ アンテナ」などの商品も取り扱っております。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
700FVD、600FVD
取付場所
フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)
(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FM補完放送に対応!
質量(kg)
3.4
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3210×1920×768
エレメント使用本数
8
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
12~20
動作利得(dB)
(感度)6.5~9.5
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
(受信)水平偏波
半値幅(度)
38~62
VSWR
2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ
水平受信用
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
付属品
防水キャップ:1個
材質
リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板
質量(kg)
約1.9
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1820×1920×451
表面処理
エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
10~17
動作利得(dB)
5~7
受風面積(m2)
0.07
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
水平・垂直偏波
半値幅(度)
50~68
VSWR
2.5以下
エレメント数
5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)
114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、410D
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)
13~52(UHF放送)
受信方式
地上デジタル
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、410D
コード長さ(m)
4.9
接続端子
MCX
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)
(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ
仕様
5m
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品
電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×152×72
受信周波数
470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
質量(kg)
約4.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2490×1925×585
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)
32~62
前後比(dB)
9以上
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
4.5以上
受風面積(m2)
0.28
音圧感度(dB)
4.5以上
偏波
水平
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷