- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- アンテナケーブル分岐のおすすめ人気ランキング
アンテナケーブル分岐のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「アンテナケーブル分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用分配器」、「地デジBS分配器」、「同軸分配器」などの商品も取り扱っております。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
入力周波数(MHz)
5~2600
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)
U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
入力周波数(MHz)
47~2600
地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。
TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式
地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品
取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
材質
ダイカスト
タイプ
全端子通電型
出力インピーダンス(Ω)
75
入力インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比
(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通電容量
0.5A(DC15V以下)
分配数
2
質量(kg)
0.045
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224
電圧定在波比
(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下
分配損失(dB)
(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下
結合損失(dB)
(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル
S-4C-FB
コネクタ形状
L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
色
ブラック
出力周波数(Hz)
U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
アズワン品番
64-6229-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力周波数(MHz)
47~3224
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。
色
ブラック
タイプ
極細やわらかタイプ
長さ(m)
各0.5
コネクタ形状
入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器など
シールド
3重シールド
メッキ
金メッキプラグ
ケーブル太さ(mm)
3.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。衛星放送は4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 ストレートプラグ付2Cケーブル 0.2m。衛星放送側は通電仕様。出力ケーブルは3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。ストレートプッシュ式プラグ付でTV裏でもワンタッチで接続できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。本体色ホワイト。
種別
屋内用 出力側ケーブル付分波器
質量(kg)
0.06
外形寸法(mm)
32×44×19(本体部)
出力
ストレート プッシュプラグ付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.2m
構造
合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力
F形座
機能
通電:BS/CS-IF出力 入力端子間通電
色(本体)
ホワイト
使用帯域
U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力
F型コネクタ
入力
F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)
75
入力インピーダンス(Ω)
75
設置場所
屋内用
ケーブル長(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)
(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い入力・出力ケーブル付。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
トラスコ品番
858-6389
種別
屋内用 入出力ケーブル付分波器
質量(kg)
0.11
外形寸法(mm)
32×44×19mm(本体部)
出力
F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m
構造
合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力
L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m
機能
BS/CS-IF出力 入力端子間通電
使用帯域
10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品
木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ
全端子電流通過型
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)
0.04
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品
木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ
全端子電流通過型
混合器やブースターなどで混合した地デジ(UHF)アンテナとBSCSアンテナの電波を、入力されたいテレビやレコーダーに接続するために分波します。
UHFとBSの混合電波を分波するだけでなく、CATVからの地デジ信号とBS/CS信号の分波もできます。
ケーブルの長さはUHF・VHF端子、BSCS端子それぞれ約24センチ、ケーブル先端のコネクタ部分は金メッキで回しやすいスクリュープラグになっています。
仕様
CS/BS端子側のみ通電 DC15V 0.5A
質量(g)
約70
加工
全端子金メッキ加工済
対応
地上波デジタル(UHF)、CS/BS、国内ケーブルテレビ
全長(cm)
約28
入力端子
F型(メス)スクリュー式固定
出力端子
F型(オス)スクリュー式固定×2(赤色側がCS/BS用)
ケーブル長(cm)
約24
使用帯域
10~3224 MHz
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ
1端子電流通過型
電流容量(A)
1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応