- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- アンテナステーのおすすめ人気ランキング
アンテナステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新134件の「アンテナステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線アンテナステー」、「アマチュア無線」、「スーパーグレート アンテナステー」などの商品も取り扱っております。
ルーフボルト取付ステー付き!
用途外装パーツ
材質
ステンレス
全長(mm)
1450
径(Φmm)
38
ルーフボルト取付ステー付き!
用途外装パーツ
材質
ステンレス
全長(mm)
1450
径(Φmm)
38
直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。
マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
支線を軒下などに固定します。
仕様
ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
長さ(m)
約0.65
1パック(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
雨どいに本製品を固定してアンテナステーをを取付します。ビッグサム、810等に使用できます。
用途外装パーツ
適合
UD大型ビッグサム、いすゞ大型810等の雨どいがあるトラック
材質
ステンレス
適合車種
UD大型ビッグサム(H2.1~H17.3)、いすゞ大型810(H1.10~H6.11)等
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上
アンテナマストの固定に使います。
全長(m)
30
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様
10mmネジ穴専用
材質
スチール
寸法(mm)
H18×W44×D56
色
ブラック
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
吊り下げ式ミラー車スーパーグレート用アンテナステー。
ピラーの穴を利用してミラーステーに挟み込ませるだけで、ボルトも流用可能で取付け簡単。
無線アンテナやダミーアンテナなど、左右のピラーに取付けられます。
ステンレス製。RLセット。
材質
SUS304
厚さ(mm)
3~5
適合車種
ふそう大型スーパーグレートH12.2~
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)4本入り
アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。長さ650mm、4本セット 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
1パック(4本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)
アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様
ワイヤー部ステンレス
寸法(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥849
税込¥934
21日以内出荷
マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質
(処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
1.6
アンテナ
(適合)45形、50形、平面アンテナ
マスト径(Φmm)
36×597
突き出し長さ(mm)
300
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
運転席側の純正ミラーステー固定のボルトを使用し取付します。お好みの角度でアンテナの取付が可能です。純正ステーと共締めするタイプです。
用途外装パーツ
適合
ふそう大型スーパーグレート(H12.2~)
材質
ステンレス
適合車種
ふそう大型スーパーグレート(H12.2~)
取扱説明書
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)
0.82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
マストに支線を取付けるための金具です。
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
仕様
リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)