- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- アンテナフィルムのおすすめ人気ランキング
アンテナフィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新124件の「アンテナフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルムアンテナ」、「フイルムアンテナ」、「カーテレビ アンテナ」などの商品も取り扱っております。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)
(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)
114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)
(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
700FVD、600FVD
取付場所
フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、410D
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
AR-1500用補修部品。
フィルムアンテナ部のみ。
AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合
AR-1500
寸法(mm)
25×266(フィルム)
色
透明フィルム(フィルムアンテナ部分)
周波数(kHz)
AM500~1800、FM60~90
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、410D
コード長さ(m)
4.9
接続端子
MCX
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)
4.8
接続端子
ミニピンジャック
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)
13~52(UHF放送)
受信方式
地上デジタル
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品
電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×152×72
受信周波数
470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
サイズ
AVS0.5sq相当
取付け方法
コネクターによる接続
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
接続
MCX端子(オス)
付属品
電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×152×72
受信周波数
470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)
約0.4
使用周波数(Hz)
AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)
3