- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- アンテナマスト 延長のおすすめ人気ランキング
アンテナマスト 延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新86件の「アンテナマスト 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ支持金具」、「TVアンテナポール」、「アンテナマスト 32」などの商品も取り扱っております。
アンテナマストを延長するときに使います。
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
サビに強い
仕様
穴なし
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様
普及型
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合
家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)
500
質量(kg)
約2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
仕様
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象
ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用
質量(kg)
2.8
マスト径(Φmm)
38
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
家庭用アンテナマスト
付属品
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ
長さ(m)
1.8
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。
ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様
上端に樹脂マストキャップ付
寸法(mm)
Φ31.8×1800
質量(kg)
2.4
仕上
溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上
材質
鋼管
寸法(mm)
Φ25.4×1200
質量(kg)
0.75
仕上
溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。
地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
寸法(mm)
(突出し)165
表面処理
塗装
適合マスト径(Φmm)
22~27.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷