アンプ/スピーカー用スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「アンプ/スピーカー用スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー マイク 屋外」、「野外用スピーカー」、「簡易PA」などの商品も取り扱っております。
扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド
耐荷重(kg) 50
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル&プッシュボタン方式により、一人でも簡単に重いスピーカーの高さ調節が可能
材質 スチール 質量(kg) 8.2 ブラック 高さ(mm) 1,385~2180 耐荷重(kg) 40 高さ調節 レバー方式
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷


サンワサプライスピーカースタンド
UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。 サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。 付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP)にも対応します。
付属品 変換ねじ(UNC3/8→UNC1/4) 適合機種 MM-SPAMP3(UNC3/8ネジ使用時)、MM-SPAMP(付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時) 材質 スチール 質量(g) 1260 耐荷重(kg) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×85×785(折りたたんだ状態) アズワン品番 64-0884-37 高さ調整範囲(mm) 810~1480 ねじサイズ UNC3/8 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

サンワサプライスタンド
UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP3に対応しています。付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP10、MM-SPAMP4/7、MM-SPAMPBT、MM-SPAMPにも対応いたします。
材質 スチール 質量(g) 2730 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×120×1230 ねじサイズ UNC3/8
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品 アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、ス。タンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動。作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ。折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について。 ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様。耐荷重:50Kg。【色】黒。Model名;SPS-502M
用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、。 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。 材質 アルミ合金 耐荷重(kg) 50
1本
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の軽量・頑丈なスピーカスタンドです。
トラスコ品番 722-3757 質量(kg) 14.7 高さ調整範囲(mm) 1350~2000
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカースタンド
2ウェイスピーカーEWS-50C・CRBシリーズ、防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズが取付可能なスピーカースタンドです。(CRBシリーズの取付は別売のスタンド取付金具SA-705が必要です。)。折りたたみ式、仮設タイプ。
質量(kg) 2.4 高さ調整範囲(mm) 【スタンド】1180~1840
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)台型スピーカースタンド
天板の取り付け向きが変更可能 支柱の取り付け向きが変更可能 2台1組
付属品 スベリ止めシール8枚
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカースタンド
メガホン(TWB-300,300N,300S・TR-320・TRM-55A)、ホーンスピーカー各種(大型を除く)が取付可能なスピーカースタンドです。
質量(kg) 1.3 高さ調整範囲(mm) 【スタンド】1200~1970(脚拡幅径1090mmの時)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷


台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ブロック型スピーカーベース
スクエア形状の為、タテ・ヨコどちらでも設置可能 スピーカー1台につき2個仕様(4個1組)
付属品 スベリ止めシール8枚 質量(kg) 約3.2(1個) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×300×200 アズワン品番 64-5233-38 総耐荷重(kg) 50(1セット)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。高音質・高耐入力のフルレンジバスレフ型スピーカ
トラスコ品番 448-5297 質量(kg) 18.5
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド(2台1組)
付属品 滑り止めシール8枚 質量(kg) 約7(1台あたり) 耐荷重(kg) 天板上:50以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×380×400 関連資料 (0.61MB)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品 スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式 単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源 AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W) 60 ケーブル長(m) 約4 連続使用時間(時間) マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力 3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性 65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V) 18.5 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間) 約6 寸法(inch) 【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力 3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh) 4000 充電方式 AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 50×183 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω) 600 音圧感度(dB) -74±3
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

仕様 外部入力数/6.3mm:2 電源 AC駆動/電池駆動 最大出力(W) 20 周波数特性 180~15000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー バスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい旋律を力強く支える『SB』シリーズ 素材、色、フォルムの美しさと機能を追及したSBシリーズは、 音による不要な振動を低減させ、 スピーカー本来の能力を最大限に発揮します。 (1) カスタマイズ可能 支柱内部には好みに応じて調音用の砂等、防振素材を充填可能 (2) こだわりの表面材、仕上 連結板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上 側板はマットブラックシート貼り仕上 木口部は全て、手作業で塗装 (3) ラックに合わせたトータルコーディネート Jolt seriesに合わせたデザインのスピーカースタンド 設置空間のトータルコーディネートが可能
付属品 スベリ止めシール8枚、アジャスター8個 質量(kg) 約6 (1台) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280 ×340 ×568 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 180×240 関連資料 (0.23MB) 総耐荷重(kg) 50 (1台)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷