アンプル管のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「アンプル管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンプル」、「アンプルケース」、「アンプルカッター」などの商品も取り扱っております。
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質 硼珪酸ガラス
1箱(150本)ほか
8,098 税込8,908
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1式(150本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式(150本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注射シミュレータ用の模擬剤です。 アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
材質 本体/ガラス、内容物/水
1箱(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルエム(理化学・容器)アンプルカッター
材質 本体/プラスチック、ダイヤ刃 寸法(mm) 110×35×10 コード 2012-02 アズワン品番 61-0157-42
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 60 寸法(mm) ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品 電子着火、スタンド 摘要 ガスボンベセット 質量(g) 209 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 TGK品番 810-54-41-01 トラスコ品番 118-4776 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 20 アズワン品番 6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注射シミュレータ用の模擬剤です。バイアル開封から注射器での吸い上げ・投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。粉末剤バイアルは陰圧処理してありますので、実薬剤のように液の吸い込みが確認できます。※人体には使用できません。
1箱(50本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番 6-539-07 材質 本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm) 5~40
1個
9,090 税込9,999
当日出荷

ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm) 5~20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質 硼珪酸ガラス 透明 目盛 なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


鉢土にさして使うアンプル活力剤。 様々な植物に幅広くご使用でき、花や植物の色をキレイにします。 チッソ(6)-リン酸(10)-カリ(5)の液肥を700倍に希釈してあります。 マグネシウム・カルシウム・ホウ素・アミノ酸など微量成分。
1箱(35mL×10本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様 ゴム栓、アルミシール付き 材質(本体) 硼珪酸ガラス ゴム栓(No.) No.33-S アルミキャップ径(Φmm) No.33-OFF
1箱(50本)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

様々なアンプルのカットに使用可能です。
材質 本体/ABS樹脂 全長(mm) 168 アズワン品番 4-4913-01
1個
3,267 税込3,594
当日出荷

熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
材質 硼珪酸ガラス 肉厚(mm) 0.8 底形状 丸底 口形状 直口
1箱(1000本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)