アーク 溶接 面のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
255件の「アーク 溶接 面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆取り 電動工具」、「アーク溶接 遮光面」、「エアーミニグラインダー」などの商品も取り扱っております。
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類 溶接面(手持ち式) トラスコ品番 228-2771 材質 (面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g) 300 面体寸法(幅×長さ)(mm) 221×315 適合プレート 105×50mm(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm) 137(ホースを含まない) 質量(g) 100 最高回転数(min-1[r.p.m]) 60000 空気消費量(L/minANR) 160 付属品 コレット(Φ3)/1個。エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本。エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本。ボックススパナ、(6mm)/1本。グリップスパナ、(8mm)/1本。ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個。ツールボックス/1個 トラスコ品番 106-6838 チャッキング能力(mm) Φ3 スロットル方式 ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa) 0.5(+0.2/-0.1)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10 標準質量(g) 310 レンズ アクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 250×215×2(前面190×100×2) 種類 ヘッドバンドタイプ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

エス・ピー・エアーSP ダイグラインダー
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 空気消費量(m3/min) 0.59 ホース取付口 Rc1/4 トラスコ品番 855-0373 全長(mm) 157 質量(kg) 0.6 材質(本体) アルミ 最大出力(W) 294 研削砥石寸法(mm)(外径) 50 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4 ヘッド高さ(mm) 40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 88.2 排気方向 側方 研削砥石寸法(mm)(内径) 9.53
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーベルトサンダー
バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 18000 付属品 研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ 質量(kg) 1.4 ベルト幅W×長さL(mm) 20×520 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92 エアーホース内径(Φmm) 10以上 ベルト速度(m/min) 2770 空気接続口 Rc1/4(PT1/4) アズワン品番 65-1967-64 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.62
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類 溶接面(手持ち式) 仕様 PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm) カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源 リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度 反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm) 94×24 遮光速度(秒) 1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類 溶接面(かぶり式) トラスコ品番 300-0915 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 350 寸法(縦×横)(mm) 400×300 適合プレート (JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4500 空気消費量(L/min) 450 全長(mm) 200 質量(kg) 0.73 高さ(mm) 41 口金 1/4PT コレットチャック寸法(mm) 6 騒音レベル(dB(A)) 91
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 300 全長(mm) 335 質量(kg) 0.95 高さ(mm) 37 口金 1/4PT コレットチャック寸法(mm) 6 騒音レベル(dB(A)) 86
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダーΦ6
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(L/min) 550 全長(mm) 143 質量(kg) 0.53 高さ(mm) 73 口金 1/4PT コレットチャック寸法(mm) 6 騒音レベル(dB(A)) 86
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。 材質/仕上 ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×105×3 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K
1パック(2枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g) 330 レンズ アクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 295×215×2(前面190×100×2) 遮光度 ♯2/10相当 種類 ヘルメットタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 27000 空気消費量(L/min) 380 全長(mm) 120 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 32 口金 1/4PT コレットチャック寸法(mm) 6 騒音レベル(dB(A)) 86
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 空気消費量(L/min) 300 全長(mm) 180 質量(kg) 0.62 高さ(mm) 37 口金 1/4PT 騒音値(dB) 86 コレット径(Φmm) 6
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 JIS規格外 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 300 タイプ ファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 450 全長(mm) 168 質量(kg) 0.57 高さ(mm) 41 口金 1/4PT コレットチャック寸法(mm) 6 騒音レベル(dB(A)) 91
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷