アークライターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「アークライター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調理用バーナー」、「ガス ライター注入式」、「電子ライター」などの商品も取り扱っております。
着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g) 72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番 65-0433-73
1本
499 税込549
当日出荷

ファーストテクニカル電子式ライター USB充電
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル 仕様 安全設計:保護カバー付き点火ボタン 付属品 USB Type-C 充電ケーブル付属 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×1.6×1.1 バッテリー容量(mAh) 220 1充電当たりの作業量 1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ 点火用ライター 仕様 スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付 トラスコ品番 256-2162 全長(mm) 185 質量(g) 70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
仕様 抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm) 235 質量(g) 84
1本
469 税込516
当日出荷

USB充電で 繰り返し使用でき 経済的で環境にやさしい、プラズマアークライターです。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

何度でも繰り返し使えるUSB充電式の電動ライターです。ライターとしての使用はもちろん、付属のティンダーコード(91cm)を使ってファイヤースターターとしても使用することができます。明るさ100ルーメンのLEDライト付きで明るさの調節も低、高、ストロボと三種類ございます。内臓のリチウム電池は付属のマイクロUSBケーブルで2時間で充電で約45回使用できます。(1回あたり7秒)風、雨、温度、高度に関係なく使用でき、防水ケース付きの防水ライターです。
タイプ USB充電ライター、ファイヤースターター 寸法(cm) 9.8×3.6
1個
4,088 税込4,497
8日以内出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ペンバーナー
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として 種別 充填式。ポケット型 質量(g) 57.5 外形寸法(mm) H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 15 火炎形状 集中炎(極細炎) ガス容量(g) 2.7
1台
4,398 税込4,838
当日出荷


手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様 CR対応(PSC対象)品 質量(g) 約44.2 本体寸法(mm) 226.5×41.5×23.0 使用可能回数 約390回 充填量 1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(50個)
589 税込648
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様 抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm) 235 質量(g) 75
1本
389 税込428
当日出荷

レバー1つで安全に着火できます。低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです。点火が簡単で作業効率がアップします。
用途溶断・溶接時の着火に。 トラスコ品番 458-5284
1個
599 税込659
当日出荷

新富士バーナー炙りマスター プチ
安全・手軽に使える充てん式トーチ。 本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。 ワンアクションで点火、消火ができ、連続使用に便利なホールド機能付です。 空気調整レバー・火力調整レバーで炎を調整できます。 燃料は充てん式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×70×162 連続使用時間(分) 約3 点火方式 圧電着火方式 火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 約10(満タン充てん時) TKG品番 9-0776-1201
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ガスを充填して繰り返し使用できるタイプの注入式多目的ライターです。
仕様 ソフト着火仕様(2年保証付き) 種別 TM(注入式)
1個
500 税込550
4日以内出荷

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷