アーク溶接 遮光面のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
144件の「アーク溶接 遮光面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 メガネ 自動」、「樹脂製溶接かぶり面」、「液晶遮光面」などの商品も取り扱っております。
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類 溶接面(手持ち式) トラスコ品番 228-2771 材質 (面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g) 300 面体寸法(幅×長さ)(mm) 221×315 適合プレート 105×50mm(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g) 330 レンズ アクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 295×215×2(前面190×100×2) 遮光度 ♯2/10相当 種類 ヘルメットタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/25000! 質量(g) 520 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―10℃~55℃ 遮光度 アーク点火前3.5 アーク点火後6~13 視界範囲(mm) 110×90 切替時間(秒) 0.1~1.0 遮光性能 1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類 溶接面(かぶり式) トラスコ品番 300-0915 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 350 寸法(縦×横)(mm) 400×300 適合プレート (JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類 溶接面(かぶり式) トラスコ品番 836-5847 材質 耐衝撃性ナイロン 寸法(mm) (窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g) 450 タイプ ヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類 溶接面(手持ち式) 仕様 PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm) カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源 リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度 反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm) 94×24 遮光速度(秒) 1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用 遮光度 #10 質量(g) 106 種類 ゴーグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×90×75
1個
939 税込1,033
当日出荷

コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。 材質/仕上 ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×105×3 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K
1パック(2枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。 種類 溶接面(かぶり式) 仕様 遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売) 材質 ポリプロピレン タイプ ヘルメットタイプ 規格 ANSI 規格適合 トラスコ品番 415-3171 質量(g) 350 面体寸法(幅×長さ)(mm) 400×300
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

マイト工業株式会社遮光メガネ
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度 作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6 質量(g) 92(サイドプロテクター含まず) 種類 遮光メガネ 使用温度範囲(℃) -5~55 外形寸法(mm) 149×173×56 電源 リチウム電池(CR-2032×2個) 感度調整方法 LOW~HIGH (5段階切替) 電池寿命(時間) 1000(使用環境により異なります) 応答速度 1/20000秒 視界範囲(mm) 55×35(2ヶ所) アズワン品番 64-9308-95 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨 種類 自動溶接遮光面 付属品 外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個 寸法(mm) 240×305×207 電源 単4電池×ソーラー電池 本体質量(g) 528 遮光度 #9~#13 視野 98×44mm 遮光速度(秒) 1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ 3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。 自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能 作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。 作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。 首や背中への負担を軽減する最適重心設計。 遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類 自動遮光溶接面 トラスコ品番 819-2644 質量(g) 610 規格 EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B シリーズ 9100 本体寸法(mm) 73×107 感度 5段階+2モード 定格寿命(時間) 約1,800(バッテリー) 遮光度 #5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm) 73×107 溶接方法 被覆アーク
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など 種類 自動溶接遮光面 材質 【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート サイズ フリーサイズ(調整可) 質量(g) 約490 電源 ソーラー+バックアップ電池2個 センサー 2個 遮光度 【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13 視野 100×68mm アズワン品番 64-3725-59
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類 溶接メガネ 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(g) 45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理研化学310手持面
水や湿気に強いプラスチック製です。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 約272 種類 手持面 耐熱温度(℃) 100
1個
729 税込802
4日以内出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10 標準質量(g) 310 レンズ アクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 250×215×2(前面190×100×2) 種類 ヘッドバンドタイプ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷