- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- アース コンセント ないのおすすめ人気ランキング
アース コンセント ないのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新280件の「アース コンセント ない」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三又変換プラグ」、「コンセント 3口 変換」、「3ピン 変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。ノイズ対策機能付きです。
アース用コード150mm付です。
バリスタ及びコンデンサにより、AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。※PLCをご利用の場合、通信を阻害する可能性がありますので、同時に使用しないでください。
仕様
ノイズカット、アース付
トラスコ品番
362-2878
定格
125V・15A・1500W
コンセント形状
3P
プラグ形状
2P
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
仕様
アース付
トラスコ品番
362-2860
定格
125V・15A・1500W
コンセント形状
3P
プラグ形状
2P
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P(アースコード付き)
仕様
アースコード付き
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32.5×30×28
定格容量
125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。
RoHS指令に対応した製品です。
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×29
コード長さ(cm)
アースコード/約15
アズワン品番
64-0862-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
定格
15A 125V
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P
仕様
アースターミナル付
材質
ユリア樹脂
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×25×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
L型なのでコードがスッキリ配線できます。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
アースコード付きです。
プラグ形状
2P・L型プラグ
寸法(mm)
W25×D30×H34.6
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アズワン品番
64-0855-45
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。
L形のためプラグが邪魔になりません。
アース用コード150mm付。
差込口は抜け止め式です。
プラグ形状
2P・L型プラグ
コンセント形状
3P抜け止め
定格
125V、15A
接地
2P→2P+アースリード
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。
二重構造で耐熱性がアップしました。
色
ブラック
定格
1500ワット 125V以下で使用
コンセント形状
3P(接地2P)
機能
アース付・耐熱性
差込口
1個口
プラグ形状
2P
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格
15Aー125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
差込口
3P・1個口
プラグタイプ
2P(アースコード付き)
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×30×26
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状
2P(アースコード付き)
差込口形状
ノーマル
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
色
ホワイト
仕様
雷ガード
質量(g)
約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×27×47
アズワン品番
65-0531-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
60000
制限電圧(V)
650
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\
プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口
抜け止めタイプ×1個口
コード長さ(cm)
【アース】約10
プラグ形状
3P&2P
プラグ
折りたたみ式
仕様
【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし
材質
熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)
適合規格
約PSE
定格容量
100V125(1500Wまで)
使用環境温度(℃)
60以下
シャッター
なし
温度ヒューズ
動作精度108℃
アース端子
あり
適合地域
日本国内のみ
差込口形状
3P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プラグ形状
2P・L型プラグ
寸法(mm)
W30×D29×H28
コンセント形状
3P抜け止め
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)
アースコード/約15
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。
2P式2個口。
ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。
サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
雷サージ対応
定格
AC125V・15A・1500Wまで対応
コンセント個数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様
差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品
3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッター
ほこりシャッターなし
使用地区
日本国内
安全規格
PSE適合
アース端子
○
定格容量(W)
1500
ノイズフィルター
なし
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
差込口形状
3ピン
雷ガード
×
耐トラッキング
×
仕様
3芯ー2芯変換プラグ
質量(g)
28
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口
1口
機能
絶縁カバーあり
色
白
質量(g)
34
タイプ
L型プラグ
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約25×30×34
アズワン品番
65-0531-76
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A 合計1500Wまで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷