- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- アースクリップ用銅管のおすすめ人気ランキング
アースクリップ用銅管のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新100件の「アースクリップ用銅管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースクリップ」、「銅管」、「アース 万力」などの商品も取り扱っております。
溶接電流(A)
300
長さ(mm)
30
管径(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
種別
電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。
適合電線サイズ
38sq用
仕様
銅管+六角穴付きイモネジ接続式
長さ(mm)
約10
外径(mm)
約33
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
管径(Φmm)
11
長さ(mm)
35
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
28
仕様
電線接続方式(ネジ止)
材質
取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)
質量(g)
385
適合電線(mm2)
35~70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
25
仕様
電線接続方式(ネジ止)
質量(g)
380
適合電線(mm2)
22~50
挟み能力(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1本
¥71
税込¥78
4日以内出荷
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。
適合電線サイズ
22sq用
仕様
銅管+六角穴付きイモネジ接続式
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)
300
使用電線
22~38mm2
最大挟み能力(mm)
28
仕様
アーク溶接用クリップ型アース
質量(g)
330
本体寸法(mm)全長
175
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)
300
適合電線(mm2)
35~70
最大挟み能力(mm)
45
材質
真鍮
質量(g)
460
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンパクト設計
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)
300
使用棒径(mm)
3.2~6.0
長さ(mm)
235
質量(g)
435
適合電線(mm2)
22~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。
仕様
38sq用
材質
銅
1箱(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
溶接電流(A)
300
仕様
純正部品/取替え交換部品
セット内容
上下カバー×各1個、ビス×3個
適合本体
S300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アースクリップEC-300の部品です。
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分
Cu(銅)/99.90以上
タイプ
フラットバー
切断方法
鋸切断
板厚公差
±0.08
幅公差
±0.80
参考準拠JIS規格
H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類
オーダー・加工