アースターミナル付コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
223件の「アースターミナル付コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースターミナル付変換アダプタ」、「コンセントプレート アース」、「アース 付き 2 口 コンセント」などの商品も取り扱っております。
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ タイプ - コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 125V 適合キャップ WF5113・WF7005等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
699 税込769
当日出荷

形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2266 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ
1個
579 税込637
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 接地ダブル、送り端子付 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
689 税込758
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 2 定格 15A/125 V コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ) 開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃) ‐10~40 引張強度(N) 100/分 結線方式 電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) 10~60 耐電圧(V/min) 1250
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ 金属枠 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 定格電流(A) 15/20
1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
839 税込923
翌日出荷

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 2 定格 15A/125 V コンセント個数 1 絶縁抵抗(MΩ) 開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃) ‐10~40 引張強度(N) 100/分 結線方式 電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) 10~60 耐電圧(V/min) 1250
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
769 税込846
当日出荷

用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)