アースナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
219件の「アースナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースボルト」、「アース」、「アーシングケーブル 8sq」などの商品も取り扱っております。
M4規格、導通用突起付き四角ナット
用途導通が必要な接続用 ねじサイズ M4 適合フレーム M4フレーム 材質 SWCH相当 質量(g) 1 表面処理 無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25 税込28
5日以内出荷

別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。
適合板厚(mm) 8以下 仕上 クロームめっき
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質 ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製 寸法L(mm) 15
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースなどにご使用下さい。後入れナットですので組立後でも取付可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System30フレーム共通、J3NH 材質 スチール シルバー 質量(g) 4 表面処理 三価ユニクロメッキ
1個
76 税込84
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、導通用突起付き四角ナット
用途導通が必要な接続用 ねじサイズ M6 適合フレーム M6フレーム 材質 SWCH相当 質量(g) 2.5 表面処理 無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
61 税込67
5日以内出荷

イマオコーポレーションアースナット
付属品 六角穴付き止めネジM6×1-12L1本 材質(本体) スチール 質量(g) 3 表面処理(本体) 亜鉛三価クロメート
1個
349 税込384
3日以内出荷


M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレーム M4フレーム 材質 SWCH相当 シルバー 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
7 税込8
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M4規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途緩み防止用ナット ねじサイズ M4 適合フレーム M4フレーム 材質 SWCH相当 シルバー 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M4規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレーム M4フレーム 材質 SUS XM7相当 表面処理 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質 ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(13本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレーム M6フレーム 材質 SWCH相当 シルバー 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 NICアルミフレームの組立例
1個ほか
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質 耐食アルミ合金 質量(1本) 1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレーム M4 材質 ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理 (ナット)三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(50個)
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合 SF30シリーズ 材質 S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g) 7 タイプ M6
1個
56 税込62
当日出荷

適合 □30シリーズ セット内容 後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法 1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質 四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理 四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
71 税込78
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネグロス電工アースボンド線
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合 取付金具 S-PVEK2 電線太さ(mm2) 3.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームのT溝に先に挿入して使用する専用ナットです。
質量(g) 8
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)