アースブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
170件の「アースブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地シール」、「アース」、「B端子」などの商品も取り扱っております。
NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 アースブラケット 20 タイプ
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品 M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質 本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g) 13.5 表面処理 焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 アースブラケット 80 タイプ
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品 M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質 ADC-12 質量(g) 139 表面処理 焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,088 税込1,197
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 アースブラケット 40 タイプ
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品 M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質 ADC-12 質量(g) 75 表面処理 焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抵抗が小さいアース端子です。
用途キュービクル盤・配電盤・分電盤・制御盤等 材質 TCu、SS41 部品名称 ターミナル、ブラケット 表面処理 Cu RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
368 税込405
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体) 表面処理 銅めっき 材質(接続部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質 ADC-12 質量(g) 11.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 アースブラケット 40 タイプ
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品 M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質 本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g) 26.5 表面処理 焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 アースブラケット 30 タイプ
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品 M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質 本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g) 32 表面処理 焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)角度付き取手/アルミ製 (M4)
用途扉用取手 材質 ADC-12 質量(g) 60 表面処理 焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 アースブラケット 60 タイプ
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品 M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質 本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g) 68 表面処理 焼付塗装(シルバー) 推奨取付ボルト TSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = アースボンディングブラケット。コネクタタイプ = 接地ポスト x 1。終端タイプ = リング端子。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アース機能ブラケット. EPAの異なる要素をアースに配線 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ホシモトアース端子
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 質量(g) 18.8 許容荷重(N) 100(2ヶ使用時) 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 表面処理 アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様 アクセサリタイプ = アースボンディングブラケット。コネクタタイプ = 10 mmスタッド×3。終端タイプ = リング端子。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷