アースマークのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「アースマーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースラベル」、「アース カバー」、「接地 表示 板」などの商品も取り扱っております。
SCREENクリエイティブコミュニケーションズアースラベル
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員 仕様 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています 材質 基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263 表示内容 アース サイズ(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(431枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。
用途アース(接地)EArth (ground) シール 20枚付/シート 最高耐熱温度(℃) 120(耐熱試験値)
1袋(20枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールタイプでアース表示が容易です。
摘要 1シート入(アースラベル50枚で1シート) 寸法(横×縦)(mm) 15×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground) シール 20枚付/シート
1袋(20枚)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 トラスコ品番 391-7797 材質 PET 質量(g) 1 取付方式 粘着シール 外径(Φmm) 16
1組(10枚)
759 税込835
当日出荷

1セット(10枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番 407-4084 セット内容 アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m) 1.25×2 トラスコ品番 407-4076 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

1式(100枚)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

蛍光色や透明などの特殊素材を使用しています。文字や数字のデザインの印刷を施したものもあります。
1冊(4シート)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(100枚)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

デンカエレクトロンアース線接続 PLシール
アース線の接続を促がす場合に使用します。 SEMI安全規格S1-0701準拠PLシールです。
直径(Φmm) 15
1シート(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。
用途床材張り替え現場の全面補修 種別 床用全面補修剤 危険物の類別 非危険物 施工面積 5m2/4.5kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級 規制対象外
1袋(4.5kg)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 329860 圧着バレル - ホイルコネクタ
仕様 シリーズ = Termi-Foil。バレルサイズ = 16-14AWG。コンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm。箔の厚さ = 1.9 mm。コンタクト長さ = 17.06mm。コンタクト幅 = 11.53mm。。TE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
96 税込106
当日出荷

1セット(20組)
1,598 税込1,758
3日以内出荷


少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃) -20~80 目的 製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。 特性 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
1袋(20片)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分 PL警告表示ラベル 材質 蒸着PETステッカー 耐熱温度(℃) -29~100 付属品 裏面離けい紙付 形状 ラベル 取付方式 ステッカー
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンワサプライナンバーラベル
種類 10(数字0~9) 枚数 315/1シート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×143 アズワン品番 64-0890-14 素材 ナイロンタフタ
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷