- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- PL警告表示ラベル
- アースラベルのおすすめ人気ランキング
アースラベルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新124件の「アースラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースシール」、「アース カバー」、「危険 注意 マーク 表示」などの商品も取り扱っております。
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263
表示内容
アース
サイズ(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1シート(431枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)
シール
20枚付/シート
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要
1シート入(アースラベル50枚で1シート)
寸法(横×縦)(mm)
15×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1シート(50枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
トラスコ品番
391-7797
材質
PET
質量(g)
1
取付方式
粘着シール
外径(Φmm)
16
1組(10枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。
用途アース(接地)EArth (ground)
シール
20枚付/シート
最高耐熱温度(℃)
120(耐熱試験値)
1式(100枚)
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番
407-4084
セット内容
アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
仕様
テキストメッセージ = Symbol。テキスト言語 = なし。記号の説明 = アース。取付けタイプ = 自己接着。材質 = ビニール。色 = 黒/緑。高さ = 12.5 mm。幅 = 12.5mm。表示タイプ = ラベル。自己粘着性 = あり。。ISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,420
税込¥1,562
翌々日出荷
取付方式
貼付タイプ
材質
PETステッカー
アース線の接続を促がす場合に使用します。
SEMI安全規格S1-0701準拠PLシールです。
直径(Φmm)
15
1シート(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アースシールとアースキャップのセット。
適合機種
F-127/F-127-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(20組)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)
-20~80
目的
製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。
特性
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
1式(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分
PL警告表示ラベル
材質
蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)
-29~100
付属品
裏面離けい紙付
形状
ラベル
取付方式
ステッカー
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示
材質
ビニール
取付
粘着シール
使用温度範囲(℃)
-40~80
優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修
種別
床用部分補修剤
危険物の類別
非危険物
施工面積
1m2/1kg(1mm厚)
ホルムアルデヒド等級
規制対象外
1個(1kg)
¥879
税込¥967
当日出荷