- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- アースリール ローリーのおすすめ人気ランキング
アースリール ローリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「アースリール ローリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースリール」、「発電機アース棒」、「ボール盤 100V」などの商品も取り扱っております。
手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。
特性
アース付
定格電流(A)
(アースクリップ)50
板厚(mm)
(取付ブラケット)4.5
巻取形式
手動巻き
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。
特性
アース付
トラスコ品番
322-2365
質量(kg)
1.7
定格電流(A)
(アースクリップ仕様)20
電線長さ(m)
20
電線仕様-太さ(mm2)
0.75(補強ワイヤ入)
抵抗値
500mΩ以下
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンセントで接地が取れない場合、地中接地物からアースを取ることができます。
トラスコ品番
850-1172
質量(g)
330
アズワン品番
64-4653-34
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。
特性
アース付
質量(kg)
3.5
芯数(C)
(ワイヤー)1
定格電流(A)
(アースクリップ)50
板厚(mm)
(取付ブラケット)4.5
電線長さ(m)
10
ワイヤー
仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)。導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)
巻取形式
自動巻き
特性
アース付
トラスコ品番
851-3623
質量(kg)
3.2
電線長さ(m)
20
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)
15
質量(kg)
4.5
ワイヤー径(Φmm)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×71×226
被覆外径(mm)
3.35
巻取形式
自動巻き
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
縦(mm)
300
横(mm)
200
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類
標準分電盤
端子
M6ねじ×1コ
外形寸法縦(mm)
320
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。
静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合
セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶
コード長さ(m)
3
端子
クリップ端子
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特性
アース付
トラスコ品番
481-2158
質量(kg)
5.3
巻取形式
自動巻き
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)
1.3
仕様
取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番
307-2720
本体寸法(mm)
165×203×64
先端形状
トリプルコンセント
電線太さ(mm2)
1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ワイヤー長(mm)
900
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)
4.5
仕様
ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番
307-2738
色
黄
芯数
接地極付コンセント
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.00
特性
アース付
巻取形式
自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。