- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- アース付プラグのおすすめ人気ランキング
アース付プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新299件の「アース付プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース付きコンセントプラグ」、「アース付 電源プラグ」、「3P コンセントプラグ」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
プラグ形状
3P・2P兼用
適合電線サイズ
VCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
定格
15A 125V
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
全長(m)
3
芯数(C)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状
二極/二極接地付
定格
15A125V
特性
アース付
使用場所
屋外
適合
ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6
トラスコ品番
327-4683
質量(g)
66
適合ケーブル外径(Φmm)
10.1~12.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P
仕様
アースターミナル付
材質
ユリア樹脂
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×25×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
電線接続方式
圧着端子式
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)
2PNCT/VCT 2、3.5
ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
色
緑
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
アースピンが折れます。
防雨仕様です。
2P・2P+アース付兼用。
定格
15A~125V
特性
防雨、アース付
使用場所
屋外
適合電線(mm2)
CT2.0mm2×3芯
電線仕様-芯数
3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。
ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。
本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます!
現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。
樹脂製だから軽量です。
配線作業も簡単!
必要な端子類は付属です。
特性
防雨、アース付
使用場所
屋外
トラスコ品番
106-1267
質量(kg)
0.068
タイプ
屋外用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合ケーブル
3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格
15A125V
トラスコ品番
320-4511
質量(g)
35
端子
(入力/出力)3P/2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグです。
特性
アース付
仕様
アース付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応