- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 接地材料
- アース棒 600のおすすめ人気ランキング
アース棒 600のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「アース棒 600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース打ち込み棒」、「発電機アース棒」、「アース棒」などの商品も取り扱っております。
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)
200
表面処理
銅めっき
工法
単独
リード線太さ(mm2)
5.5
規格
D種
リード線長さ(mm)
5.5スケ×170
サイズ(mm)
10Φ×500
材質
銅メッキ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
規格
D種
リード線長さ(mm)
5.5スケ×150
サイズ(mm)
W型300
材質
銅メッキ
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
エスコ品番
EA940AS-51
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
適合
431、499
規格
D種
リード線長さ(mm)
IV1.6×3000
サイズ(mm)
7Φ×300
材質
銅メッキ
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
20
色
緑
エスコ品番
EA940AS-17
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
規格
B種
リード線長さ(mm)
5.5スケ×200
サイズ(mm)
10Φ×1000
材質
銅メッキ
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)
3×2
トラスコ品番
117-3367
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
規格
A種
サイズ(mm)
14Φ×1500
材質
銅メッキ
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
1.8
色
緑
外寸(mm)
3.4
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.26
素線数
37
定格
125V-15A
導体
より線
導体断面積(mm2)
2.0
S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。
リード線付接続端子付きで、設置しやすい。
リード線はIV1.6mmを採用。
軽量で作業性に優れています。
規格
D種
材質
銅メッキ
寸法(mm)
(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300
質量(g)
約170
リード線
IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷