- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- アース端子 ネジのおすすめ人気ランキング
アース端子 ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新480件の「アース端子 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース座金」、「アースボルト」、「端子ネジ」などの商品も取り扱っております。
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質
(ボルト・ワッシャ)黄銅
材質(スプリングワッシャ)
りん青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。
平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質
ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製
寸法L(mm)
15
ねじ寸法
(ポール接続用)M8×12。(アース端子)M5×6
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
厚さ(mm)
5
材質(本体)
銅帯
仕上
ニッケルメッキ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
種別
全ねじ
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
六角
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質
黄銅線(C2700W)
表面処理
頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
材質
黄銅線(C2700W)
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
種別
EC・ECK型用
材質(本体)
真鍮製
仕上
頭部グリーン塗装付
材質(スプリングワッシャ)
りん青銅製
材質(ワッシャ)
真鍮製
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。
M8×2個、M5×12個入りのセットです。
仕様
セムス仕様(座金組込)
適合
RAME SEB
材質
黄銅
質量(kg)
0.614
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。
材質(本体)
真鍮製
仕上
頭部グリーン塗装付
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
セット内容
30コ入
材質
本体:鉄
表面処理
グリーンめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
アース線を最大8本集約できるアース端子台。
静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。
EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。
フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。
アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品
取付用ビス2本
質量(g)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×88×20
接続端子
4口(ネジ径M4)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.1MB)
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.09MB)
表面仕上げ
頭部のみ緑色焼付塗装
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
RoHS指令(10物質対応)
対応