アーテック LEDのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
176件の「アーテック LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プログラミングLED」、「ボタン電池 led」、「ボタン電池ライト」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用LED
材質 ABS 寸法(mm) 20×36×20 質量(g) 5 動作電圧 3.3~5V
1個
755 税込831
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm) Φ65×22 電池 単4電池3本付 点灯時間 約40時間
1個
300 税込330
当日出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質 ABS製 寸法(mm) 120×35×20 電源 単3乾電池2本 光源 高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様 製作時間20分 セット内容 ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質 台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルドームランプ
光が放射線状にひろがる!点灯時間約2時間(※電池交換不可)LEDの光が7色にピカピカ光る!ボタン電池内蔵(電池交換不可)
セット内容 本体×1 材質 PP 質量(g) 34 寸法(Φ×mm) 55×35
1個
182 税込200
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容 本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2 材質 ABS、PS 高さ(mm) 伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 折り畳み時:60×130×75
1セット
2,710 税込2,981
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナモLEDライトA
部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付 環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。 教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。 高輝度LED3連装!LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。 携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。1分間の充電で約30分点灯します。充電用ケーブル別売。
寸法(mm) 140×53×54 科目 理科 分野 物理(電気・磁気)
1個
1,746 税込1,921
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかライト
カラフルな光がゆっくり変化するLEDライト!
寸法(mm) 51×53×58 電池 ボタン電池3個付 点灯時間 約35時間
1個
191 税込210
当日出荷

力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容 本体×1 材質 PVC 質量(g) 9 寸法(Φ×mm) 29×25 包装形態 OPP袋入 点灯時間(時間) 約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
182 税込200
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino用フルカラー高輝度LEDテープ
6個の高輝度フルカラーLEDを搭載ひとつひとつのLEDを違う色にプログラミング可能
コード長さ(cm) 28
1個
637 税込701
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ)ケース付
デバイスドライバーのインストール不要!本体の光センサーとLEDでプログラムを実行できる!※PC接続を行うためには、153101 USBケーブルminiBを別途用意する必要があります。
材質 FR-4、ABS 寸法(mm) 80×50×20 質量(g) 39
1個
2,910 税込3,201
3日以内出荷

日本エアーテックLED式バグキーパー
薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。 本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。(捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます) 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。
用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に 仕様 設備電力:約55VA 付属品 交換用捕虫バッグ×3、転倒防止金具×4 材質 捕虫バッグ:ポリエステル製ネット(逆流防止用返し付) 質量(kg) 約23 電源(V) AC100 1Φ 50/60Hz 構造 鋼板製焼付塗装 処理風量(m3/min) 約0.8 誘虫ランプ バータイプLED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×1850×350
1台
499,900 税込549,890
30日以内出荷

寸法(mm) 210×230×80 セット内容 本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3 材質 PP 包装形態 化粧箱 質量(g) 300 使用電池 単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
1,219 税込1,341
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ろうそくライト
ろうそくのゆらめきをLEDで再現!
セット内容 本体×1 材質 PVC 質量(g) 19 寸法(Φ×mm) 38×40 包装形態 化粧箱入 点灯時間(時間) 約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
173 税込190
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDトレース台
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
1台
1,819 税込2,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス
キャッチコピー:プログラミングでおうちを楽しく便利に!プログラミングの基本三大要素をカバー!。商品説明:必要最小限の機能(ボタン、フルカラーLED、マイコン)を搭載した手のひらサイズのコンピュータです。フルカラーLED搭載。パソコンやタブレットに接続してすぐにプログラミングが可能です。パソコン・タブレットとの接続は、USBまたはBluetoothが使用できます。また、作成したプログラミングはメインユニットに保存できます。メインユニット同士はWi-Fiルーターは不要な無線通信が可能です。プログラミングの基本三大要素である、1順次処理、2繰り返し、3条件分岐をしっかりカバーした商品です。別売の拡張ユニットと接続すれば、より幅広いプログラミングが可能です。
セット内容 本体のみ 材質 ABS 種類 メインユニット 形態 1個梱包:袋入り サイズ(mm) 40×40×19
1個
3,637 税込4,001
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDコインライト 青
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様 (1個梱包形態)化粧箱 セット内容 ボタン電池(LR1130)3個付 材質 ABS 寸法(mm) Φ36.4×8
1個
228 税込251
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材!LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる!
仕様 (学習内容)はんだ付けの方法 セット内容 本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5 高さ(mm) 折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分) 質量(g) 190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 60×130×75
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDコインライト 赤
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様 (1個梱包形態)化粧箱 セット内容 ボタン電池(LR1130)3個付 材質 ABS 寸法(mm) Φ36.4×8
1個
228 税込251
3日以内出荷