- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ホワイトボード
- アードクリアのおすすめ人気ランキング
アードクリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新616件の「アードクリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペイントマーカー 消す」、「マーカー消去ペン」、「ボールペン 洗剤」などの商品も取り扱っております。
用途油性マジック・製図インク等の修正に。
テープ・シールの糊落としなど。
線幅(mm)
6
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に!
商品タイプ
使い切り本体
トラスコ品番
818-5604
質量(g)
20
品種
消しペン
インク色
消しペン
インク
油性
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途
ステンレス、ガラス
エスコ品番
EA935L-13
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.012L
危険物の性状
非水溶性
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
洗浄力の強い特殊な界面活性剤と、マーカーペンの相乗効果で水溶性の頑固なシミや汚れを簡単に落とします。
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。
トラスコ品番
378-3898
色
透明
主成分
混合有機溶剤
1本(50mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
隠してプライバシーを保護。DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。手軽で簡単に個人情報を隠せるマーカーです。消えにくいコピーの文字もしっかり隠す特殊インキを採用しています。
寸法(mm)
18.5×18.5×141
質量(g)
23
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!
質量(g)
20
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
水や洗剤を使わない汚れ落としです。
壁面やビニル壁紙についた手垢・落書きやタンス・机についた油性マーカー等の汚れ、鍋・ヤカンの焦げつき汚れにも有効です。
材質
塩化ビニル、剥離剤、可塑剤、研磨材
質量(g)
約44(容器は含まない)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
低臭性なので長時間の作業でも使いやすい。
キャップを外してすぐ使える中芯式タイプ。
使用後にベタベタしない速乾性溶剤。
効率的に濡れる幅広ペン先。
仕様
消去対象面:ガラス、金属、プラスチック、硬質塩ビ陶器、ゴムなど色が染み込みにくい材質
適合
キシレン系油性インキ、アルコール系油性インキ、水性インキ、ペイントマーカー(不透明インキ)、クレヨン・パス
通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし
トラスコ品番
275-6536
容量(mL)
180
使用温度範囲
室温、エアゾールタイプ(霧状)
主成分
界面活性剤
1本(180mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない]
水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁]
コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。
主な用途
コンクリート、外カベ
成分
グリコール系溶剤、増粘剤、水
液性
アルカリ性
使用の目安
2.5~3m2(1m2あたり80~100mL)
アズワン品番
64-1164-71
危険物の類別
非危険物
1缶(250mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
仕様
ボールペン用
内容量(mL)
各20
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
書いた文字や印が時間がたつと自然に消えます。(約1~2日)
用途材木、鉄材、プラスチック、ビニール、ガラス、布地など。
建築外装、内装の跡が残っては困る場所に。
線幅(mm)
細/1.0、太/3.0
線の太さ
細字/太字
商品タイプ
使い切り本体
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分
アルコール類、リモネン
タイプ
スプレータイプ
主な用途
金属、外壁、モルタル、コンクリート
使用場所
屋外
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
簡単で手軽に油性のシミや汚れを落とすことの出来るシミ抜きペンです。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスチック・ガラス・ステンレス・スチール・メラミン化粧合板など、硬い表面についた鉛筆・ボールペン・油性インク・クレヨン・口紅などの落書きや汚れ落としに。
材質
エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG
主成分
エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG