- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- アーマチュアのおすすめ人気ランキング
アーマチュアのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,261件の「アーマチュア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ m965 カーボンブラシ」、「マキタ 電動工具 部品」、「日立グラインダーベアリング」などの商品も取り扱っております。
関連資料
パーツリスト
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番
422-7506
全長(mm)
262
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連資料
パーツリスト
適合機種
主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
仕様
切断砥石用
適合機種
GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番
422-7514
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷