アーム スポットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
596件の「アーム スポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「看板用ライト」、「アーム スポットライト」、「アームスポットライト led」などの商品も取り扱っております。
付属品 ランプ LEDランプ別売 灯数 1 適合モジュール RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型 種別 100形 材質 【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg) 2 消費電力(W) 10 配光角度(°) ビーム角85 明るさ ダイクール電球130形相当
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別 300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様 器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg) 2.4 電源(V) 100-242 消費電力(W) 31.5 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 色(本体) アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra) 82
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

消費電力(W) 13.5 仕様 床面取付不可、防雨形 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 1.1 電源(V) 100-242 LED LEDZ LAMP LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V) 100-242 LED 別売 演色指数(Ra) 82
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W) 11.5 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 1.7 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 明るさ JDR85W相当 演色指数(Ra) 82
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 任意方向取付可能、防雨形 適合 LEDZランプJDR×1 E11 種別 110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 電源(V) 100 消費電力(W) 5.5/5.0
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDアイランプ用。
材質 アルミダイカスト 適合ランプ LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 適合機種 (投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK セット内容 L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書 材質 鋳鉄 長さ(mm) 約870 質量(kg) 約2.3 パイプ径(Φmm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能質量(kg) 灯具:最大10まで
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容 灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書 材質 ステー:鉄、ライト:アルミ合金 質量(kg) 約3.65 コード長さ(m) 約3 アーム長さ(mm) 約800 (ライト除く) 色温度(K) 3000(電球色)、5000(昼白色) 光源色 電球色/昼白色 効率 約45W アーム シングル 明るさ(Lm) 約4500 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED 調光の可否 照射角度(°) 約120 動作電圧(V) AC90~265
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種別 110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg) 1.7 電源(V) 100 消費電力(W) 5.5/5.0 光源寿命 30000時間 LED LEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 電源 電源内蔵 色温度(K) 3000 LED 交換不可 防水仕様 防湿、防雨 適合モジュール 2000TYPE 演色指数(Ra) 85
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 任意方向取付可能、防雨形 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 0.7 電源(V) 100-242 消費電力(W) 13.5 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 演色指数(Ra) 82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途工場内の手元照明に。 トラスコ品番 163-0095 材質/仕上 ヘッド部:ナイロン66 質量(kg) 2 高さ(mm) 609 電源(V) 100 消費電力(W) 6 アズワン品番 64-8621-26 明るさ(Lm) 430 標準消費電力料金(円/h) 0.12
1台
17,980 税込19,778
当日出荷


・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容 灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質 鉄+アルミ 質量(kg) 約3.3 消費電力(W) 約30 コード長さ(m) 約2(アーム内配線0.6mを含む) アーム長さ(mm) 約600(ライト除く) 色温度(K) 5000(昼白色) 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内 明るさ(Lm) 約3150 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) >95 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120 動作電圧(V) AC85~265
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)