アームカバー チェーンソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「アームカバー チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アームチャップス」、「アームカバー」、「チェンソー防護服」などの商品も取り扱っております。
チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
用途チェンソー作業時の腕カバーとして。 サイズ フリー 材質 表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維 仕様 腕部コードストッパー トラスコ品番 836-5413 質量(g) 540 全長(cm) 50 2018年トラスコ掲載ページ 6 0283
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ 備考 甲付き/袖口調節可能
1着
10,880 税込11,968
当日出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード AG10009S L
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に サイズ L 特性 耐切創、通気性 材質 Super Fabric[[(R)]] 仕様 (ISEA CUT)5 トラスコ品番 819-0372 厚さ(mm) 12 質量(g) 92 長さ(cm) 26 寸法(cm) 19(腕幅)、25.7(腕周り) 耐切創性 レベル5(EN388) 手首周り(cm) 13
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ 備考 甲無し/袖口調節可能
1双
8,998 税込9,898
当日出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード AG10009S M
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に サイズ M 特性 耐切創、通気性 材質 Super Fabric[[(R)]] 仕様 (ISEA CUT)5 トラスコ品番 819-0371 厚さ(mm) 12 質量(g) 63 長さ(cm) 25 寸法(cm) 17.5(腕幅)、25.7(腕周り) 耐切創性 レベル5(EN388) 手首周り(cm) 12
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、 これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。 裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。 アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業 特性 耐切創 材質 レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸 横幅(mm) 100 総幅(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ 耐切創性 EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3 ネイビー/グレー 入数(双) 1 機能 防振・耐切創 材質(甲) アラミド繊維 材質(掌側) 人工皮革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)19”アームスリーブ AS019S
手首から上腕にかけて覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製のアームスリーブより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性アームスリーブと比べ寿命が長く経済的です。 ネオプレン性の親指ループと肩口のワニ口クリップでズレ落ちを防止します。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、リサイクルの仕分け作業に 特性 耐切創、通気性 材質 Super Fabric[[(R)]] 仕様 (ISEA CUT)5 厚さ(mm) 16 質量(g) 177 長さ(cm) 46 耐切創性 レベル5(EN388)
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。プラスチック付き。機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。左右兼用
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質 高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番 478-9768 厚さ(mm) 1.4 サイズ フリー 質量(g) 59 幅(cm) 10 長さ(cm) 40.0 耐切創性 耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性 耐切創
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード AG10009S S
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に サイズ S 特性 耐切創、通気性 材質 Super Fabric[[(R)]] 仕様 (ISEA CUT)5 トラスコ品番 819-0370 厚さ(mm) 12 質量(g) 63 長さ(cm) 24 寸法(cm) 16(腕幅)、25.7(腕周り) 耐切創性 レベル5(EN388) 手首周り(cm) 11
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

材質 表:ナイロン、裏:ポリエステル、防護材:ポリエステル、アラミド繊維 全長(mm) 500 オレンジ×ネイビー アズワン品番 64-7841-63
1組
8,400 税込9,240
翌日出荷

チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。 商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。 独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。 防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
オレンジ×カーキ 材質 防護材:ポリエステル・アラミド繊維 材質(裏地) ポリエステル 材質(表地) ナイロン
1着
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジ サイズ 36(91cm) 仕様 ポケット付き 材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル タイプ バックル付きの前掛けタイプ ウエスト(cm) 110
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズ フリーサイズ ウエスト(cm) 約80-105 全長(cm) 約89
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズ フリーサイズ
1双
6,298 税込6,928
当日出荷

ツムラ(末廣精工)切創防止保護具
ポリエステル製なので耐候性、耐油性に優れています。 【UL(米国保険業者安全試験所)規格】ASTM(米国試験材料協会)規格適合商品
用途農林業・造園業等、チェーンソー使用ユーザー様 材質 ポリエステル タイプ バックル式 ウエスト(cm) 105まで 長さ(cm[inch]) 90[36] 洗濯方法 手洗い可。漂白剤は使わず手洗いしてください。乾燥機は使用しないでください。
1着
16,980 税込18,678
3日以内出荷

【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護 適応ウエスト(cm) 80-120
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
1双
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)