- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- アームカバー 作業用 冷感のおすすめ人気ランキング
アームカバー 作業用 冷感のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新319件の「アームカバー 作業用 冷感」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業 アームカバー」、「冷却アームカバー」、「レッグカバー 冷感」などの商品も取り扱っております。
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能
接触冷感、フリーストレッチ
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質
ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%
特性
吸汗速乾、消臭
夏場に最適な接触冷感素材
程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
材質
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ
生地
ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズ
フリー
特性
冷感、UVカット、抗菌
混率(%)
ポリエステル100
アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。
機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。
夏の紫外線をシャットアウト。
生地
クールアイス
仕様
男女兼用
材質
ナイロン80、ウレタン20
特性
涼感
ノースリーブ、半袖のウェアと組み合わせ可能なアームアバー。
紫外線カットするだけでなく、接触冷感と吸汗速乾機能を備え、不快な汗のべたつきを抑えます。
サイズ
L
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
機能
冷感
全長(cm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。
吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。
縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として
色
黒
材質
レーヨン、スパン糸
幅(mm)
約90
全長(mm)
約300
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質
レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)
90
質量(g)
約70
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
アスリートも使用!。吸汗速乾、UVカット素材。通気性の良いメッシュ加工。デザインライン入り。伸縮素材で腕にジャストフィット。
全長(cm)
39
特性
吸汗速乾、UVカット、通気性
生地性能
吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、冷感
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)
90
全長(mm)
300
混率(%)
レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット
98%以上
生地
竹糸(レーヨン)
洗濯方法
手洗いOK
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策
混率(%)
ナイロン82、ポリウレタン18
色
ブラック
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。吸水速乾、ストレッチ、UVカット、接触冷感加工された76(ナナロク)のアームカバーです。
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
袖丈(cm)
46
袖口囲(cm)
17
生地性能
接触冷感、吸水速乾、ストレッチ、UVカット
上腕周り(cm)
24
クールなコットン
新たな夏の快適素材
混率(%)
綿90、ポリウレタン10
特性
冷感、フリーストレッチ、UVカット
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。
混率(%)
ポリエステル100
特性
接触冷感
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズ
フリー
特性
UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質
レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)
40
紫外線遮断率(%)
99以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッシュジャケットとの組合せに最適な冷間アームカバー。
速乾性伸縮素材により、汗でべとつきやすいジャケットの袖内を常にさらさらで快適な状態に保ちます。
また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減効果も期待できます。
サイズ
Free
材質
ナイロン/スパンデックス
機能
運動性を高める立体裁断/左右対称/抗菌防臭加工/速乾/冷感
冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
オリジナル転写プリント入り
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12
機能
クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ
生地
ナイロン天竺
接触仕様
(冷感)Q-max値0.328
全米ライフガード協会公認ブランド「LIFEGUARD」のストレッチアームカバーです。
吸汗速乾加工を施し、汗を素早く吸収発散させ、常に腕をドライで快適に保ちます。
紫外線から身体を守り、日焼けや日差しによる体力の消耗を防ぎます。
抗菌防臭加工で菌の増殖と嫌な臭いを抑えます。
3Dカット縫製なので、ズレ落ちにくい構造になっています。
サイズ
フリー
混率(%)
ナイロン80、ポリウレタン20
紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方
ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。
特性
UVカット、冷感、吸汗速乾
材質
ナイロン、ポリウレタン
質量(g)
45
寸法(幅W×長さL)(mm)
105×400
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場
材質
HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色
ブラック
サイズ
L
幅(cm)
12
全長(cm)
40
ゲージ数
15
素材
調強化ポリエチレン
耐切創性
レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性
耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)
9
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷