アームカバー 防刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「アームカバー 防刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐切創腕カバー」、「プロテクター腕」、「アーム ガード」などの商品も取り扱っております。
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質 高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番 478-9768 厚さ(mm) 1.4 サイズ フリー 質量(g) 59 幅(cm) 10 長さ(cm) 40.0 耐切創性 耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性 耐切創
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途腕部の保護などに。 グレー サイズ フリー タイプ 2023更新版 規格 ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D 内容 1組 全長(cm) 約55 素材 アラミド繊維 ゲージ 13 特性 耐切創(EUカットレベルD)
1双
2,198 税込2,418
当日出荷

耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場 材質 HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス ブラック サイズ L 幅(cm) 12 全長(cm) 40 ゲージ数 15 素材 調強化ポリエチレン 耐切創性 レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による) 特性 耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性 袖口幅(cm) 9
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。 毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質 高強力ポリエチレン+ナイロン グレー サイズ フリー 質量(g) 約32(1枚) 規格 EN388:2016 全長(cm) 約30.0 耐切創性 カットレベル3/X
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。 親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数 15 素材 繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性 耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)19”アームスリーブ AS019S
手首から上腕にかけて覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製のアームスリーブより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性アームスリーブと比べ寿命が長く経済的です。 ネオプレン性の親指ループと肩口のワニ口クリップでズレ落ちを防止します。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、リサイクルの仕分け作業に 特性 耐切創、通気性 材質 Super Fabric[[(R)]] 仕様 (ISEA CUT)5 厚さ(mm) 16 質量(g) 177 長さ(cm) 46 耐切創性 レベル5(EN388)
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。 耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズ フリー 材質 高強度PE(ポリエチレン) アズワン品番 4-1075-01
1双
1,420 税込1,562
当日出荷

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質 高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番 478-9750 厚さ(mm) 1.4 サイズ フリー 質量(g) 50 幅(cm) 10 長さ(cm) 31.0 耐切創性 耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性 耐切創
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

耐切創腕カバーです。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。耐切創手袋との併用をお勧めします。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業 材質 高性能ポリエチレン ブルー 厚さ(mm) 0.7 長さ(cm) 40 ゲージ数 13 特性 耐切創
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、 これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。 裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。 アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業 特性 耐切創 材質 レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸 横幅(mm) 100 総幅(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質 レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm) 90 質量(g) 約70 全長(cm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1双
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。 紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm) 1.3 グレー サイズ フリー 規格 耐切創レベル3 素材 ポリエチレン(PE)、ナイロン 耐切創性 3 特性 耐切創 EN388規格 2003規格:3、2016規格:3
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。ひんやりしたつけ心地です。
用途刃物を扱う作業に。 黒杢 サイズ フリー 材質 ツヌーガ[[(R)]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維) 仕様 耐切創レベル4 幅(cm) 10 耐切創性 4 2018年トラスコ掲載ページ 6 0287
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズ フリー 特性 冷感、UVカット、抗菌 混率(%) ポリエステル100
1双
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数 15 素材 繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性 耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。 吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。 縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として 材質 レーヨン、スパン糸 幅(mm) 約90 全長(mm) 約300
1双
439 税込483
当日出荷

ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質 ケブラー(R) サイズ フリー 幅(cm) 7.5(縮小時) 全長(cm) 17 ゲージ数 7 耐切創性 EN388:2016カットレベル4/C 特性 耐切創
1双
399 税込439
当日出荷

優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。 親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 黒杢 サイズ フリー 特性 耐切創、低発塵 材質 超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿 厚さ(mm) 約1.3 幅(cm) 10 耐切創性 レベル3
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター! ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。 非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。 海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
特性 耐切創 質量(g) 80 横幅(mm) 70 全長(cm) 40 ゲージ数 10 耐切創性 EUカットレベル5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
4,298 税込4,728
当日出荷

ネオプレーン固定とラバーガードを追加したコミネプロテクターの上位モデル
サイズ Free BLACK 適応身長(cm) 160~
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷