- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- アームスリングのおすすめ人気ランキング
アームスリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「アームスリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療 アームスリング」、「アーム ストラップ」、「アームホルダー」などの商品も取り扱っております。
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
コンパクトで携帯に便利です。
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール
仕様
左右兼用、洗濯可(手洗い)
包帯種類
その他
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ
大
適合範囲
(前腕の長さ)約38cm
1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
タオル素材で皮膚に優しいです。
左右兼用
仕様
左右兼用
材質
ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂)
ホルダー寸法(mm)
220×390
洗濯方法
手洗い洗濯可
一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質
綿・ナイロン・ポリウレタン
身長(cm)
145~185
左右区別
左右兼用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。
上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。
ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。
紐の長さ調節が容易にできます。
仕様
左右兼用
材質
ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズ
フリー
ホルダー寸法(mm)
210×400
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
簡易タイプの腕吊バンドです。
コンパクトで携帯に便利です。
首から吊り下げたり、肩に掛けたり、腰で固定して使用できます。
材質
ポリエステル・ポリアセタール
色
白
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
30×1240×15
左右区別
左右兼用
アズワン品番
0-7573-11
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用いただけます。
コットンタイプはより耐久性があり、肩パット付きです。
包帯種類
その他
仕様
左右兼用
サイズ
M
肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類
その他
仕様
左右兼用
材質
本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
薄くフィット感のある素材で、肩関節をしっかりサポートします。
適合部位
肩
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ
小
適合範囲
(前腕の長さ)約33cm
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
メッシュ素材で通気性に優れます。
左右兼用
材質
ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)
洗濯方法
手洗い
軽量で季節を問わず蒸れにくい、通気性の高いメッシュ素材のアームスリングです。ベースとなるカラーは濃紺で縁のアクセントカラーは水色となります。3パターンの使用ができる親指ホルダーでギプスを快適にホールドできます。左右兼用で肩ひもは面ファスナーで快適な長さに調節することが可能です。スリング部分や肩紐が伸びたりせず、腕を保持することが可能で腕や肩に負担がかかりにくい素材を使用しています。
フォームの肩パッドで快適なつけ心地です。2つのパッドが手と前腕をサポートします。長さ調整が容易です。
材質
ポリエステル
調整範囲(mm)
幅:±130
洗濯方法
中性洗剤、冷水による手洗い
カフ寸法(mm)
380×150
キャスト用の防水カバー。繰り返し使用でき、経済性に優れています。
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器