アームヘルパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「アームヘルパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「どぶづけ」、「ビート板」、「スティックバルーン」などの商品も取り扱っております。
どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性 防水性 タイプ 一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤 主な用途 金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など。。プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなど。。ゴム:天然ゴム、合成ゴム。。無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など。。天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など 危険物の類別 非危険物 不適合 ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属、シリコーン 主なワーク パーツ
1本(10g)
439 税込483
当日出荷

トーエイライトアームヘルパー
プール初期練習に役立つアームヘルパー 2気室構造
用途プール 材質 ビニール 質量(g) 40 寸法(cm) 約17×15 浮力(kg) 約2
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUNNYLIFE(サニーライフ)フロートバンド
オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。 海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。 泳ぐのが楽しくなるような、キュートなデザインのフロートバンド。 腕に付ける浮き輪はアームヘルパーやアームリングと呼ばれ、ドーナツ型のように抜け落ちない・足入れ型のようにひっくり返らないと、子供向けとして人気のタイプです。 邪魔にならず、ずっと付けておけるので、波打ち際で遊んでいるときも安心です。 入れる空気の量によって太さが変わるので、使える期間が長いのも嬉しいポイントです。
材質 PVC 質量(kg) 0.22 耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16×22×18 適合年齢(歳) 3-6歳
1組
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトカラーヘルパーEVA
プール練習に最適なカラーヘルパー
用途プール 寸法(cm) 13.5×7.5(×3連) 質量(g) 100 材質 EVA30倍発泡 浮力(kg) 約2.8
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏用の「ビニールグッズ他」
用途5柄アソート。OPP袋入。パッケージの内側にぬりえ付 寸法(cm) 12×18
1セット(100個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ 両面タイプ 耐荷重(kg) 15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トーエイライトカラーヘルパーPE
用途プール 材質 ポリエチレン30倍発泡 質量(g) 100 寸法(cm) 13.5×8(×3連) 浮力(kg) 約3
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
9日以内出荷

トーエイライトスイムヘルパーW120
3連仕様のヘルパー
用途プール 材質 EVA30倍発泡 質量(g) 90 ウエスト(cm) 80(最大) 寸法(cm) 12×15×5.5 材質(ベルト) ナイロン 材質(調節バックル) 樹脂 浮力(kg) 約3 アズワン品番 64-9531-65
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

トーエイライトソフトブイ
材質 ポリエチレン30倍発泡 質量(g) 60 寸法(cm) 7.5×22.5×12.5 浮力(kg) 約3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青・赤・黄のスタンダードタイプビート板肌触りが非常に優しく、お求めやすいビート板です。
用途プール 材質 ポリエチレン 質量(g) 170 浮力(kg) 3 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 28×43×3
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オシャレな3リングデザインのベビープール。
材質 ポリ塩化ビニル(非フタル酸) 寸法(mm) 外径860×250 質量(g) 574 容量(L) (高さ17cmまで入れて)68
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

触れるだけでどんどん吸水!。「抜群の吸水力!」。超極細繊維だから、綿タオルの約2倍の水分をしっかり吸収します。「ソフトな素材」。超極細ふんわり素材なので、ボディにも安心してお使いいただけます。「汚れのかき取り」。チリや汚れ、軽い水アカをしっかりと落とします。
材質 ナイロン80%、ポリエステル20% 寸法(mm) 320×700 危険物の類別 非危険物
1枚ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトソフトプルブイ100
ツートンカラーで色鮮やか
質量(g) 200 芯材 ポリエチレン30倍発泡 浮力(kg) 約4 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 10×22.5×12
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質 本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品 スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm) Φ9.5~18
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)