アーム式led拡大鏡のおすすめ人気ランキング

2025/11/20更新
113件の「アーム式led拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーム式拡大鏡」、「拡大鏡レンズ」、「LEDライト付き拡大鏡」などの商品も取り扱っております。
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品 クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm) ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 約1.5(コード全体の長さ) 倍率 約2.5 定格電流(A) 1 全光束(Lm) 約282 レンズ ガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm) 350+350 光源 LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx) 約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式 調光可能 取扱説明書 (0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍) 4 消費電力(W) 15 定格電圧(V) AC100 クランプ範囲(mm) 10-60 範囲(mm) レンズ可視:Φ140 電源コード(m) 1.8 アーム長さ(mm) 870 色温度(K) 5000 照度(Lx) 5500 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 84
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

適合本体 LS2-175A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率 1.75× 材質 本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス 質量(kg) 約2.6 電源(V) AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W) 12 コード長さ(m) 1.8 レンズ径(Φmm) 150 アーム長さ(mm) 上/460、下/470 光源 LED×72個 アズワン品番 4-526-11 クランプ取付幅(mm) 10~60
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率 約1.7倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg) 約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約9(100%点灯時) スイッチ ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源 専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m) 約1.5 全光束(Lm) 約750(100%点灯時) 光源 LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx) 約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ) ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番 65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率 2倍 トラスコ品番 449-5284 材質 (レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 レンズ径(Φmm) 178 定格周波数(Hz) 50-60 電源コード(m) 1.8 アーム長さ(mm) (下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 仕様 ●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。 倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140 トラスコ品番 004-6248 質量(g) 356 種類 スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 120×120 アーム長さ(mm) 250
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。 倍率(倍) 3 仕様 演色性(CRI):80 質量(kg) 約1.5 消費電力(W) 9.5(実測値) クランプ範囲(mm) 0-55 方式 レンズ:固定式 レンズ径(Φmm) Φ127 入力電圧(V) 100(50/60Hz)・Aプラグ アーム長さ(mm) 約1000 光源 白色LED×2セット(レンズ左右に配置) 作動距離(mm) 3倍/130 色温度(K) 4000 材質(レンズ) 光学ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 ヘッド寸法(mm) 195×168 調光の可否 有り/ステップ式(100-50-0%) 反射防止 マルチコート設定:設定無し
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率 (大)3/(小)10 質量(g) 1150 電源 USB コード長さ(m) 1.2 アーム長さ(mm) 360 光源 LED×38個 材質(レンズ) ガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 付属品 レンズ拭き、ACアダプタ 材質(本体) スチール、ABS 消費電力(W) 15 クランプ範囲(mm) (可能)10-60 範囲(mm) レンズ可視:Φ172 本体質量(g) 2900 倍率(倍) 2 電源コード(m) 1.8 電源電圧(V) AC100-240 色温度(K) 4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色) 照度(Lx) 5000 電源周波数(Hz) 50/60 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 各84(白色、温色) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1000×400×250
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍) 1.75 レンズサイズ(mm) 170 トラスコ品番 474-0017 質量(kg) 2.6 電源(V) DC12(ACアダプター付) 消費電力(W) 6.1 クランプ幅(mm) 2~65 アーム長さ(mm) 855 光源 白色PowerLED×56個 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm) 230 高さ(mm) 604 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 9 レンズ径(Φmm) 130 電源コード(m) 1.8 保護等級 IP20 アーム長さ(mm) 1000 光源色 材質(レンズ) 光学ガラス 電球の種類 LED 標準消費電力料金(円/h) 0.27
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍) 2、(サブレンズ:4) 質量(g) 940 消費電力(W) 5.5 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 レンズ径(Φmm) 85 全光束(Lm) 480 光源 白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×370×320 照度(Lx) 1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×280×160 材質(レンズ) ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様 レンズ無し本体のみ 倍率 なし レンズ径(Φmm) 90-130 調光方式 標準装備 対応レンズ ラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

サンワダイレクト充電式LED付ルーペ
ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。
倍率(倍) 5 付属品 充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書 材質 ガラス 電源 リチウムイオン電池内蔵 レンズ径(Φmm) 80 充電時間(時間) 2 動作時間 (最長)8時間 灯数 4灯
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。 倍率(倍) 2 レンズサイズ(mm) 95 トラスコ品番 408-4594 材質 レンズ:アクリルガラス 質量(g) 593 消費電力(W) 11 電源 AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売) クランプ幅(mm) 65 アーム長さ(mm) 310 光源 LED×12個 照明 小型LED16球
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率 1.75× レンズ径(Φmm) 178 クランプ取付幅(mm) 10~60 アーム長さ(mm) 上/460、下/470 光源 LED×168個 電源(V) AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W) 12 電源コード(m) 1.8 質量(kg) 約3.2 材質 本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス アズワン品番 4-446-01
1個
26,700 税込29,370
翌々日出荷

ネックの部分が背骨のように曲がる新機能で、フレームの向きを自由に調整できます 細かい作業や、読書時等での対象物拡大ルーペ クリップで好きなところに取りつけて見たい部分が大きく見えます
レンズ倍率 4.5 長さ(mm) (せぼね部分)75 直径(Φmm) (レンズ)30
1個
529 税込582
当日出荷