- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- イエロー パイプのおすすめ人気ランキング
イエロー パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,329件の「イエロー パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場養生カバー」、「塩ビ カラー パイプ」、「イレクターパイプ」などの商品も取り扱っております。
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色
黄
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~70
硬度
SHORE A 90
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)
Φ50×Φ68×1000
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28スパイラルパイプ用
材質
プラスチック
色
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
一本あたり約381円。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に
色
イエロー
厚さ(mm)
10
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
854-7673
長さ(mm)
1700
質量(kg)
7.2
内径(Φmm)
約63
有効幅(mm)
75~120
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)
1
厚さ(mm)
10
材質
ポリエチレン(PE)
種別
貼付タイプ
形状
パイプ
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
パイプ
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色
黄
硬度
SHORE A 90
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色
イエロー
長さ(m)
0.9
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品
吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板
仕様
裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
材質
ターポリン
色鮮やかなカラーロープ。
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。
仕様
●サイズ:線径4mm×長さ8m●質量:70g●色:イエロー●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-40
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)
500
ブラシ幅(mm)
135
文章の大量収納に適した片開きタイプのファイルです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に
背ラベル色
赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
色
ブルー
種類
チューブファイル片
タイプ
タテ型
穴数
2
適合サイズ
A4判
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
PP貼り、紙芯
材質(金具)
スチール
開閉
片開き
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)
120
ブラシ幅(mm)
15
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色
黄×黒
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)
540
ブラシ幅(mm)
135