- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- イオナイザー バータイプのおすすめ人気ランキング
イオナイザー バータイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新146件の「イオナイザー バータイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去バー」、「イオナイザー」、「イオナイザー 無風」などの商品も取り扱っております。
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。
イオン生成方式
交流コロナ放電式
付属品
高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)
適合
高圧電源:GP-1 4kV
種別
高電圧印加式除電器
材質
本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン
使用温度範囲(℃)
0~45
ケーブル長(m)
高圧:3
構造
直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
使用湿度範囲
10~85 %RH (結露・氷結なきこと)
寿命
10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
保存温度範囲(℃)
0~50
保存湿度範囲
10~85 %RH (結露・氷結なきこと )
コネクタ
末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所
屋内
印加電圧(kV)
AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
最大接続台数
2台
帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。
コンパクト&スリムデザインを採用。
放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。
別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に
印加電圧(kV)
AC3.5(50/60Hz)
イオン発生方式
交流コロナ放電式
除電時間(秒)
1以下
イオンバランス
±50V以内
仕様
放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)
850
ノズル
標準流量
材質(放電針)
タングステン
1個
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源
200V
使用温度(℃)
0~50
電源電圧(V)
DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境
汚染度2
運転モード
フルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)
10~85(結露なきこと)
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式
コロナ放電式
材質
(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)
(オフセット)±13以内
適合規格
CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)
DC24±10%
使用温湿度範囲
0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)
80
電圧印加方式
DC
印加電圧(kV)
±5
残留電圧(V)
1以下(負荷電流80mA時)
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様
標準
関連資料
寸法図
・デュアルACタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
仕様
放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)
350
ノズル
標準流量
材質(放電針)
タングステン
1個
¥81,980
税込¥90,178
10日以内出荷
ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源
100V
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。
無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。
正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式
直流(DC)方式
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
・フィードバックセンサタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
除電時間0.3秒。
3種類のセンサを選択可能。
フィードバックセンサによる高速除電。
オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
除電速度重視の高速除電タイプ。
メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式
直流式
付属品
ACアダプタ:AX-TB228
トラスコ品番
807-2270
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷