イオナイザー 無風のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
105件の「イオナイザー 無風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスコット除電器」、「除電装置」、「紙粉取り」などの商品も取り扱っております。
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。 小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。 コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。 放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
質量(g) 約180 消費電力(VA) 約1.1 使用環境温度(℃) 0~40 イオン生成方式 直流コロナ放電式 除電距離(mm) 50~300(除電時間が20秒以内) 除電面積 前面中心部より半径250mm 放電電極針 タングステン オゾン発生量(ppm) 0.02以下(測定距離300mm) 使用環境湿度(%) 80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報の表示 高電圧回路故障時電源ランプ消灯 入力電源(V) DC12.6~36
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式 直流式 付属品 ACアダプタ:AX-TB228 トラスコ品番 807-2270
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)。空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適。4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能。内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能。除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能。LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯。場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン
用途粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 質量(g) 約370 電源 ACアダプター(付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×128×163 周囲温度(℃) 5~40 除電方式 タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード 除電距離(mm) 放電電極針より70以内(推奨) 放電電極針 タングステン(寿命はおよそ10000時間) アズワン品番 65-1698-87 イオン発生方式 直流コロナ放電 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.2MB) 取扱説明書 (0.46MB) 周囲湿度(%) 85RH(結露なきこと)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
付属品 専用アダプタ 質量(g) 約650g(スタンド含む) 消費電力(W) 1.5W 定格 AC100V,50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181) 除電方式 直流コロナ放電(双極型) 除電距離(mm) 100~500 除電面積 300×300mm アズワン品番 3-8921-01
1個
66,900 税込73,590
当日出荷

高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
質量(g) 約220 消費電力(VA) 約1.5 使用環境温度(℃) 0~40 イオン生成方式 直流コロナ放電式 オゾン発生量(ppm) 0.02以下(300mm) 使用環境湿度(%) 80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。 粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。 ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。 角度調節しながら照射できます。 本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm) 約124×87×49 除電方式 交流コロナ放電 除電制御範囲 放電電極より約5~40cmまで 電源(V) AC100(50/60Hz) 質量(g) 約710(スタンド含む) アズワン品番 1-8178-21 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

使用温度(℃) 0~50 電源電圧(V) DC24±10% AC100(アダプター使用時) 使用環境 汚染度2 運転モード フルパワー、強、中、静音 使用湿度(%RH) 10~85(結露なきこと)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品 専用アダプター 質量(g) 本体/180、フレキシブルアーム含む/約470 消費電力(W) 約1.1 オゾン発生量 0.02ppm以下(測定距離300mm) 電源(AC100V) 50/60Hz(専用アダプター使用) 本体サイズ(mm) 74×58×54 除電制御範囲 有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm 除電方式 直流コロナ放電 アズワン品番 4-3783-01 フレキ長(mm) 250 警報の表示 高電圧回路故障時電源ランプ消灯
1個
66,900 税込73,590
当日出荷

AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。角度調節しながら照射できます。本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm) 約124×87×49 除電方式 交流コロナ放電 除電制御範囲 放電電極より約5~40cmまで 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。 イオン生成方式 交流コロナ放電式 付属品 高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済) 適合 高圧電源:GP-1 4kV 種別 高電圧印加式除電器 材質 本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン 使用温度範囲(℃) 0~45 ケーブル長(m) 高圧:3 構造 直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 使用湿度範囲 10~85 %RH (結露・氷結なきこと) 寿命 10000時間が目安です (8時間×250日×5年) 保存温度範囲(℃) 0~50 保存湿度範囲 10~85 %RH (結露・氷結なきこと ) コネクタ 末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所 屋内 印加電圧(kV) AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 最大接続台数 2台
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に 印加電圧(kV) AC3.5(50/60Hz) イオン発生方式 交流コロナ放電式 除電時間(秒) 1以下 イオンバランス ±50V以内
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式 高周波AC方式 付属品 ACアダプタ、取扱説明書 適合 Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番 485-6309 質量(g) 200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.6 表示 (緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V) 約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 164.6×25×135.8 消費電流(A) 0.1 使用環境 0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス ±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度 0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源 DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源 高周波式高圧電源 アズワン品番 1-2825-01 エア流量(L/min) 最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式 コロナ放電式 材質 (ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V) (オフセット)±13以内 適合規格 CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V) DC24±10% 使用温湿度範囲 0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA) 80 電圧印加方式 DC 印加電圧(kV) ±5 残留電圧(V) 1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。 幅の広いワークを高速除電。 CEマーキング適合品。
付属品 電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(kg) 約2.1 電源(V) DC24±5% 出力電圧(V) 約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120.5×308×118 消費電流(mA) 260 最大風量(m3/min) 1.3(風量調整ツマミによる無段階調節) 使用環境 室内0~40(結露なきこと) 表示LED 電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯。異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯 イオンバランス ±15V 除電時間(秒) 2以下 オゾン発生量(ppm) 0.03以下
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷