イオン化エアーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
109件の「イオン化エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気 除去ブロー」、「コンプレッサー ジョイント」、「静電気除去ブロアー」などの商品も取り扱っております。
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番 9-1004-11 仕様 入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手 材質 ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール 寸法(mm) 194×29×142 質量(kg) コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む) 質量(g) ガン/185 入力電圧(V) AC100V 50/60Hz オゾン発生量 0.001ppm以下 電源コード 1.9m 3P(変換アダプタ付) イオンバランス 0±15V
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式 高周波AC方式 付属品 ACアダプタ、取扱説明書 適合 Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番 485-6309 質量(g) 200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.6 表示 (緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V) 約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 164.6×25×135.8 消費電流(A) 0.1 使用環境 0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス ±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度 0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源 DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源 高周波式高圧電源 アズワン品番 1-2825-01 エア流量(L/min) 最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式 交流高周波コロナ放電式 付属品 取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC トラスコ品番 785-0841 材質 本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン 質量(g) 約260 使用範囲(mm) 50~300 入力電圧(V) DC24(±5%) 消費電流(mA) 100(typ) 保護機能 電流ヒューズ(基板上0.5A) 使用エアー圧力(MPa) 0.1~0.6 イオンバランス ±10V以内 (出荷時、測定距離300mm) 警告 高電圧異常出力停止(赤LED) 設置場所 屋内の非危険場所 除電時間(秒) 0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm) オゾン発生量(ppm) 0.05以下(測定距離50mm) 印加電圧(kV) 約AC4.5
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa) 0.6 連続使用時間(時間) 約6 充電時間(時間) 約2~4 適合流体 クリーンエアー 除電方式 直流コロナ放電(±両極型) 充電方式 ACアダプターのみ 危険物の類別 非危険物 エア流量(L/min) 約200
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。 一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。 イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ 8mmシンフレックスチューブ 空気消費量(NL/min) 160(0.5MPaのとき) トラスコ品番 365-2513 質量(kg) 0.19(ガン)。約4(専用パワーユニット) ケーブル長(m) 2.1(高圧シールドケーブル) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×217×109(専用パワーユニット) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電 イオン生成方式 交流コロナ放電式 適合 高圧電源:GP-1 4kV 種別 高電圧印加式除電器 材質 エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン 質量(g) 約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む) 使用温度範囲(℃) 0~+45 ケーブル長(m) 高圧:3 構造 直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 空気消費量(L/min) 100 使用流体 クリーンエアー 使用湿度範囲 10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 寿命 10000時間が目安です (8時間×250日×5年) イオンバランス GP-1側で調節可能 保護回路 高圧電源ユンビット 騒音レベル(dB(A)) 約95(入力エアー圧0.3MPaのとき) 保存温度範囲(℃) -30~+50 保存湿度範囲 10~90 %RH (氷結・結露なきこと) コネクタ 末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所 屋内 除電時間(秒) 約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合) エアー接続 Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 印加電圧(kV) AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 設置距離(mm) 50~300程度(帯電物-ガン先端) 入力電源(V) DC24V±10% 入力圧力(MPa) 最大:0.7
1個
59,980 税込65,978
当日出荷


●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。 トラスコ品番 496-1251 質量(g) 200 電源(V) DC24±5%、AC100~240 消費電流(mA) 100(typ) 使用周囲温度(℃) 5~40 イオンバランス ±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm) 使用周囲湿度 35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

外部からの電源供給が不要。モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。PAT.P.
用途車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電除塵・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵・大型フィルムやシート材の除電除塵など。 イオン生成方式 交流コロナ放電式 付属品 取扱説明書 種別 高電圧印加式除電器 材質 本体、ノズル、モーターカートリッジ:ポリカーボネート、放電針:タングステン 使用温度範囲(℃) 0~+45 電源 高圧:巻線トランス (内蔵) 構造 直結型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 191×232.5×50.6 本体質量(g) 470 空気消費量(L/min) 200 風速(m/s) 12.3(0.5MPa、200L/min、150mm) 使用流体 クリーンエアー 使用湿度範囲 10~90 %RH (氷結・結露なきこと) イオンバランス ±30V(0.5MPa、200L/min、150mm) 保護回路 高電圧短絡検知回路/自動停止/自動復帰 騒音レベル(dB(A)) 88(0.5MPa、200L/min、1m) 保存温度範囲(℃) -30~+50 保存湿度範囲 10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 除電時間(秒) ±1000V→±100V:1以下(0.5MPa、200L/min、150mm) エアー接続 Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 使用場所 屋内 印加電圧(kV) AC8p-p (±5%)/32kHz(Typ.) 入力圧力(MPa) 0.3~0.6(定格0.5)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。 イオン生成方式 高周波コロナ放電式 付属品 ACアダプタ 質量(g) 約270 入力電圧(V) DC24 消費電力(VA) 約2.5 エア圧力範囲(MPa) 0.05~0.6 放電電極針 タングステン オゾン発生量(ppm) 0.02以下 環境 0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源 DC24V、0.15A、50/60Hz イオンバランス ±15V 材質(針) (イオン)チタン製 接続口径(Φmm) (コンプレッサー)外径6 オゾン発生量(ppm) 0.05以下 アズワン品番 1-3008-01
1個
63,162 税込69,478
翌々日出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。静電気を瞬時に除去し、ゴミ・ホコリを吹き飛ばします。エア流量3倍。除塵能力大幅アップ。別置きのコントローラ不要。ACアダプタ、接続ケーブル付属。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
用途製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。 トラスコ品番 868-8847 材質 ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン 幅(mm) 65.5 高さ(mm) 23.9 質量(g) 350 奥行(mm) 25.2 電源(V) DC24V±10% 消費電力(mA) 90
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パルスエアガンイオナイザ
パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
放電方式 高周波AC方式 付属品 ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個 温度(℃) 0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40 本体質量(g) 約270 湿度(%RH) 35~65(結露不可) 電源電圧(V) 【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24 使用流体 空気(乾燥したクリーンエア) 消費電力(VA) 30以下 除電時間(秒) 約0.5以下(±1000V→100V) 供給エア流量(L/min) 300(ANR)以下 モード 【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯) 外部入力 トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力範囲(MPa) 使用印加:0.05~0.5
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷