- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- イカ ケースのおすすめ人気ランキング
イカ ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新3,858件の「イカ ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イカ トレー」、「ヤリイカ」、「積み重ねバット」などの商品も取り扱っております。
用途ヤリイカ等ワンウェイ出荷用
有効内寸(mm)
269×145×30
外寸(mm)
290×165×39
内寸(mm)
275×150×30
フタ
なし
圧縮荷重(kN[kgf])
1.67(170)
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
足金具に工夫をし、L型にしました。 スタッキングも良好でかつ途中のバットを簡単に引き抜く ことが出来ます。底に出っぱっていないため冷蔵庫への 出し入れも非常に楽です。5アイテムに拡大。
材質
アルミ
商品タイプ
バット
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質
PE
形状
角型
取手
なし
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
‐20~100
調理の下ごしらえや、トレーとして活用できます。スタッキングもでき、安定性に優れています。重ねても横ずれしないかぎ型形状。
板厚(mm)
1.0
商品タイプ
バット
材質
18-8ステンレス
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質
PP
フタの有無
なし
有効内寸(mm)
572×312×120
外寸(mm)
630×370×140
内寸(mm)
590×330×132
フタ
なし
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
商品タイプ
バット
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
材質
PP
フタの有無
なし
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
材質
アルミ
商品タイプ
バット
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質
PP
フタの有無
なし
有効内寸(mm)
582×329×52
外寸(mm)
630×440×64
内寸(mm)
590×400×58
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
コンテナ種類
メッシュ
そば・餃子などの麺類等を並べておく容器として使用できます。また、餃子等の冷凍保存に使用できます。バリ処理加工済み。
商品タイプ
バット