- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- イカリ錠のおすすめ人気ランキング
イカリ錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「イカリ錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤キー」、「t字鍵」、「ps 扉 ハンドル」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛合金(ZDC)
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
54
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様
左右兼用型90度回転。防水仕様
質量(g)
100
材質/処理
(本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
左右兼用型です。
止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
質量(g)
85
仕上
梨地クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。
取付板厚(mm)
~14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様
キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利
材質
キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
寸法(mm)
110×28×16
質量(g)
75
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
質量(g)
57
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
質量(g)
74
仕上
梨地クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号
200番
寸法(mm)
110×27×16
質量(g)
72
材質
キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様
1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
68
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)
~4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
本体のみ
備考
止め金付
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
表面処理
梨地メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型です。
ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分
建築
質量(g)
66
仕上
クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
操作方法
左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様
止め金付
使用キャビネット
メーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応
材質
キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)
90
本体寸法(mm)
110×31×16
関連資料
(1.55MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
梨地ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
区分
建築
質量(g)
41
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様
止め金付
使用キャビネット
レインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)。アルミ盤キャビネット(AL形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷