イカリ鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「イカリ鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字鍵」、「タキゲン 0062」、「タキゲン550」などの商品も取り扱っております。
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 54 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様 左右兼用型90度回転。防水仕様 質量(g) 100 材質/処理 (本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番 485-9979 寸法(mm) 80×80×2.6 質量(g) 32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 止め金付 使用キャビネット メーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 止め金付 使用キャビネット レインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)。アルミ盤キャビネット(AL形) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質 キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 寸法(mm) 110×28×16 質量(g) 75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号 200番 寸法(mm) 110×27×16 質量(g) 72 材質 キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様 1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 68 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm) ~4
1個
619 税込681
当日出荷


1個
355 税込391
当日出荷


対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 仕上 梨地ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質 ステンレス鋼(SUS-304) 区分 建築 質量(g) 41 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 質量(g) 74 仕上 梨地クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷

本体のみ
備考 止め金付 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 表面処理 梨地メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 区分 設備・機械 質量(g) 78 仕上 サンドブラスト仕上 操作方法 左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷