- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- イクラ 溶接 面のおすすめ人気ランキング
イクラ 溶接 面のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新132件の「イクラ 溶接 面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tig 溶接 面」、「溶接 自動遮光」、「tig溶接 溶接面」などの商品も取り扱っております。
最新の超高性能能フィルター搭載 クラス最大の可視面積のヘイエンドモデル。手棒から低電流TIG溶接まで対応。外部にGRINDボタン搭載。
仕様
【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節
質量(g)
630
種類
自動溶接遮光面
使用温度範囲(℃)
-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)
(フィルタ)114×133、(可視)95×85
センサー
4
使用電池
ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可
遮光度
通常時:#3の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13
感度調整
高ー低:無段階調節
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様
【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節
質量(g)
552
種類
自動溶接遮光面
使用温度範囲(℃)
-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)
(フィルタ)110×90、(可視)96×42
センサー
2
使用電池
ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可
遮光度
通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13
感度調整
高ー低:無段階調節
遮光速度(秒)
1/16000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最新の高性能能4センサーフィルター搭載のスペシャルモデル。手棒から低電流TIG溶接まで対応。グラインダーモード機能付。
仕様
【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節
質量(g)
608
種類
自動溶接遮光面
使用温度範囲(℃)
-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)
(フィルタ)114×133、(可視)97×62
センサー
4
使用電池
ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可
遮光度
通常時:#3の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13
感度調整
高ー低:無段階調節
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。
通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。
プラズマ切断に最適な設定に変更できます。
手棒/TIG/半自動に対応します。
急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。
国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光
仕様
戻り時間調節:早ー遅 無段階調節
質量(g)
480(面体+ヘッドバンド)
種類
自動遮光溶接面
寸法(幅W×高さH)(mm)
可視サイズ:96×42
フィルターサイズ(mm)
110×90(W×H)
遮光度
通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12
感度調整
低ー高 無段階調節
遮光速度(秒)
1/25000
クラス
1/1/1/2
関連資料
(13.07MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。
手棒から低電流TIG溶接まで対応します。
グラインダーモード機能搭載です。
付属品
4点固定式ヘッドバンド
質量(g)
554
種類
自動溶接遮光面
使用温度範囲(℃)
-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)
(フィルター)110×90、(可視)95×62
使用電池
ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能
遮光度
通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12
感度調整
高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
プレート寸法(mm)
90×111
超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)
490
使用温度範囲(℃)
-10~+55
時間
(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節
フィルターサイズ(mm)
W125×H82
使用電池
ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)
遮光度
通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13
感度調整
高ー低:無段階調節
遮光速度(秒)
1/25000秒
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。
100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。
作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。
センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。
仕様
自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下
トラスコ品番
818-9274
セット内容
保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚
材質
ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
質量(g)
550
電源
ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×305×207
遮光度
遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
感度調整
ダイヤル調整(無段階調整)
切換時間
1/25000 秒
動作温度範囲(℃)
-10~+55
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
視野が広くて作業性抜群
サイドウィンドウタイプ
質量(g)
750
使用温度範囲(℃)
-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)
フィルター:156×121、可視:107×74
時間
(戻り時間調節)早-遅:11段階調節
使用電池
ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可能
遮光度
通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9,10,11,12,13、プラズマカッターモード時:#5,6,7,8、グラインダーモード時:#4
遮光速度(秒)
1/25000秒
調節感度
高-低:11段階調節
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク
仕様
【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13
その他
【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー
種類
自動遮光面
規格
1/1/1/1
感度
5段階調節
溶接
光センサー、高周波センサー
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
520
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~13
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ
遮光スピード。1/25000!
遮光度
#9~#13
非遮光度
#3.5
遮光速度(秒)
1/25000
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)
240×305×207
電源
単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)
528
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類
自動溶接遮光面
仕様
UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)
465
タイプ
遮光スピード。1/10000!
使用温度範囲(℃)
-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)
リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)
約1500
遮光度
#8~#12(可変)
戻り速度(秒)
0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ
44mm×93mm
遮光速度(秒)
1/10000(23℃時)
透視時遮光度
#3
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)
-5~55
電源
リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用
感度調整方法
0~10(11段階切替)
遮光度
WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13
オートパワーオフ
45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止
応答速度
1/20000秒
視界範囲(mm)
112×78
戻り速度(秒)
0.1~1.0(11段階切替)
モード
INFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ
遮光性能
(通光時)#3
RoHS指令(10物質対応)
対応