イグニオプロスニーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「イグニオプロスニーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベースマン」、「アシックス CP209BOA」、「ミツウマ 安全靴」などの商品も取り扱っております。
ダイヤルのワンタッチ操作により、2秒で履いて1秒で脱ぐことが可能。スポーツシューズのデザインとメッシュ素材による通気性でムレも軽減。
形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA B種 材質(アッパー) 合成皮革、合成繊維 材質(ソール) ゴム底 標準質量(g/片足) 360(26cm) 甲被タイプ ダイヤル式 靴タイプ スニーカー
1足
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様 インナーソール取り替え式 適合 中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応 形状 ローカット 規格 JSAA規格A種認定品 材質(アッパー) (本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール) ゴム底 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
10,000 税込11,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。静電気帯電防止。
形状 ミドルカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA A種 材質(アッパー) 人工皮革(マイクロファイバー) 材質(ソール) 合成底 標準質量(g/片足) 約450(26.0cm) 機能 衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内) 足幅 3E 材質(先芯) グラスファイバー強化合成樹脂 靴タイプ スニーカー
1足
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状 ローカット 材質(先芯) 樹脂 靴タイプ スニーカー
1足
14,900 税込16,390
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ゆるまない、ほどけないTGFダイヤルシステム。JSAA A種合格品。足首までサポートするミドルタイプ
材質 ソール/ゴム底 形状 ミドルタイプ ネイビー 規格 JSAA A種合格 材質(アッパー) 合成皮革 足幅 3.5E 甲被タイプ ダイヤル 靴タイプ スニーカー
1足
8,198 税込9,018
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。 BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。 着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。 アッパー全面に人口皮革を使用。
規格 JSAA A種認定 材質(アッパー) 人工皮革 ウィズ 3E相当 材質(先芯) A種先芯
1足
14,900 税込16,390
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様 インナーソール:取替え式 質量(g) 約490(26.5cm) 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA_A種認定 適合品番 中敷:1273A008、1273A007 材質(底部) ゴム底 足囲 3E相当
1足
16,900 税込18,590
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業 形状 ローカット 甲被タイプ ダイヤル式 靴タイプ スニーカー
1足
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用 足幅 4E 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 製法 セメント方式 材質(アッパー) 合成皮革 材質(ソール) EVA、ラバー 標準質量(g/片足) 約315(25.0cm) 機能 軽量、耐油底、抗菌防臭中底 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂先芯、ダイヤル式、軽量(片足約290g/26.0cm基準)。
用途軽作業、運送業、倉庫業、一般作業、DIY 形状 ローカット 甲被タイプ ダイヤル式 靴タイプ スニーカー
1足
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。 豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。
用途建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事 形状 ローカット 材質(先芯) グラスファイバー強化合成樹脂 規格 JSAA A種 材質(アッパー) 合成皮革(マイクロファイバー) 靴タイプ スニーカー 種類 セーフティーシューズ 材質(ソール) 合成底 甲被タイプ 紐タイプ
1足
9,800 税込10,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。 フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様 インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007) 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA規格A種 認定番号1475 材質(アッパー) 人工皮革 材質(ソール) ゴム底 標準質量(g/片足) 415(26.5cm) 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
12,500 税込13,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Boaシステム採用で、グローブを外すことなく片手で簡単にダイヤルを回してフィット感を調整できます。台車作業等から小指も保護できる国際特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業。 形状 ローカット ブラック 甲被タイプ ダイヤル式 材質(先芯) プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 規格 JSAA A種認定 材質(アッパー) 人工皮革/メッシュ 種類 セーフティーシューズ 靴タイプ スニーカー 機能 軽量 足幅 3E 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホールド性と軽量性に優れたモデル。 走りたくなるワーキングシューズ誕生。
適合 【中敷】1273A007・1273A008 形状 ローカット 規格 JSAA規格A種認定品 材質(アッパー) 人工皮革+合成繊維 材質(ソール) ゴム底 中敷 取替式 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
12,500 税込13,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 規格 ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当 材質(アッパー) 人工皮革 材質(ソール) ポリ塩化ビニール(PVC) 電気抵抗値 1.0×105~8Ω 標準質量(g/片足) 440(26.0cm) 機能 静電気防止 JIS規格 JIS T 8101 S種相当 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。ベルトタイプ。
ブラック×ガンメタル 足幅 3E JIS規格 JIS T8101 S種 適合 中敷/FIZ001(別売) 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JIS T8101 S種 材質(アッパー) (本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革 材質(ソール) ゴム 標準質量(g/片足) 約415(26.5cm) インナー 取外し式 機能 クッション性 靴底 2層底 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
22,000 税込24,200
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。
用途クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等 形状 ローカット 種類 クリーンセーフティシューズ 材質(甲被) 人工皮革 機能 クッション性、軽量、静電 JIS規格 JIS T8101 S種相当 材質(底部) 発泡ポリウレタン二層底 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。 フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
標準質量(g/片足) 436(26.5cm)
1足
14,500 税込15,950
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 材質(甲) 人工皮革・合成繊維 材質(底部) 合成底 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
10,800 税込11,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットヒモタイプ。 つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。 シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。
形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA規格A級認定品 材質(アッパー) 天然皮革 材質(先芯) ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 認定番号 2113 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)